123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お子様の好きな料理やフルーツを並べるだけで、あっという間に、おうちがレストランに早がわり!自宅で簡単に、お子様ランチを楽しむ事ができます。電子レンジ加熱できます。
食器の種類子供用食器 材質ポリプロピレン 形状変形 寸法(mm)約309×26.5×19 耐熱温度(℃)140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バイオ・グリーントーマスくん
トーマスくんは好気性及び嫌気性肥効を軸とした60種余りの微生物群からなり、主なものに放線菌・窒素分解固定菌・光合成菌等の有効微生物のみバランス良く組み合わせた人畜無害・無臭の「生きている」液体土壌改良剤です。 土壌改良効果、土中残渣の分解、基礎地力向上を図り、幾多の土壌障害を軽減し、有機・減農薬、高収益栽培目的に開発された有機100%肥料です。 微生物の働きによる土壌団粒構造の肥沃な土づくり。 土壌中に成長因子を生成し、その結果作物に健全生育をもたらす。 土壌中のバランスを調整し、連作障害を解消します。 有用微生物の増加により、病虫害の抑制効果が期待されます。 毛細根の多い健康的な根張りが期待されます。 硝酸態窒素含有の少ない栄養豊富な食味のよい高品質の栽培が可能。 健全な作物の育成はさらなる増収につながります。
用途肥沃な土壌づくりに、有機物・残渣等の分解、作物の健全育成に 成分【配合】牛糞、鶏糞、樹皮、米ぬか、大豆粕、貝化石、菌体(アープ・トーマス・オルガ菌)、【含有】窒素全量 0.5%未満・リン酸全量0.5%未満・加里全量0.5%未満・炭素率(C/N比)6 種類たい肥 名称トーマスくん 登録保証栃木県 第550号
1箱(10L)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)12.7 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

食器の種類子供用食器 材質ポリプロピレン 容量(mL)180 種別コップ 外径(Φmm)74 間口×高さ(mm)96×65 TKG品番9-2426-1701 TKG品番(2017)6-2212-1101
1個
379 税込417
6日以内出荷

【きかんしゃトーマス】2020年度に原作出版75周年を迎えた、未就学児に大人気のキャラクターです。イギリスで「汽車えほん」シリーズとしてスタートし、日本でも絵本出版から45年以上、テレビ放送から30年近い歴史があります。人気のトーマスの抱きまくら。パイル素材でやわらかな肌ざわり。ご家庭でお洗濯してお使いいただけます。
材質側地:パイル/綿100%、グランド/ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% ブルー 寸法(縦×横)(cm)約46×20
1枚
2,500 税込2,750
3日以内出荷

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 黒色 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具WT193A
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器の種類子供用食器 材質ポリプロピレン 形状丸皿 種別ランチ皿 間口W×奥行D×高さH(mm)236×194×32 TKG品番9-2426-1301 TKG品番(2017)6-2212-0701
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

きかんしゃトーマスの指先遊びおもちゃ、指先を使って遊びながら、脳を活性化する知育玩具です。トーマスに石炭を入れましょう!石炭ピースは触るとりんりん、プープーなど音が鳴ります。数字が書かれているので数字覚えにも。ペンキを落としましょう!おそうじブラシを使ってペンキを落として遊んだりペンキピースは触るとパリパリ音が出て、煙突を押すと笛が鳴るなど楽しみがいっぱい!。付属のマップシートを使って数合わせやクイズにチャレンジ!ステップアップもできます。
適合年齢(歳)1.5~
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

お好みの長さにカットして使えるトーマスのお名前テープです。シール、アイロン接着両用タイプです。
材質綿 長さ(m)1.2 幅(cm)1.5 デザイントーマス
1巻
599 税込659
7日以内出荷

形状 材質ポリプロピレン 種別スープ皿 容量(mL)300 間口W×奥行D×高さH(mm)108×138×48 TKG品番9-2426-1501 TKG品番(2017)6-2212-0901 食器の種類子供用食器
1個
429 税込472
3日以内出荷

幅(mm)9.5 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)819.93(83.7) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

レールダルメディカルジャパントーマスチューブホルダー(小児用)
寸法(mm)(マウスピース部)85×48×35、(ヘッドストラップ)22×430、(スライドスティック)16×145 サイズ小児用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005 松吉医科器械コード20-5720-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6 タイプ細幅 仕様アヤ目付き 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)トーマス架台
適度のクッションで、下肢の固定・保護に便利です。カバーは抗菌タイプで、洗濯しても効果は変わりません。
材質中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100% 洗濯方法洗濯可/乾燥機不可 付属品専用カバー
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオ・グリーン穂宝源
穂宝源は微量要素補給に即効性に富む植物活性液です。 穂宝源は動物及び天然有機物を主原料とし、フミン酸、アミノ酸、酵素等を加え、特殊な製法で作られた植物生理活性液です。 豚尿を主体に牛尿フミン酸等を加え微生物により完全醗酵してあります。 菌の補助資材(餌代わり)として微量要素補給や、有機土壌形成にトーマスくんと混合してお使い下さい。 植物にやさしく、確かな土づくりと根張り、作物の健全生育による増収とおいしい野菜づくりに効果的です。 葉緑素吸収増大・炭素同化作用活性化。 花芽形成、着果促進、果実の肥大、糖度増加、樹勢維持、萎れ防止。 発芽生育根張り試験の驚くべき結果。 鮮度保持、発根促進、生理障害。 減農薬栽培。 命ある土壌と作物の活性化(連作できる)。 土を変える、水を変える、日持ちの向上、根張りの促進。 土壌団粒化形成、放線菌の増加、植物細胞の活性。 作物の生育状況の応じて幅広く使用できます。
適合作物イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、スイカ、ピーマン、レタス、白菜、キャベツ、ねぎ、にら、アスパラ、ほうれん草、果菜類、葉菜類、根菜類、花卉類 成分【含有】窒素全量(%)0.14・リン酸全量(%)0.24・加里全量(%)0.21 散布量500倍~1000倍(100m2あたり)希釈液20Lを散布
1箱(10L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可) 材質ポリオキシメチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
9,190 税込10,109
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールダルメディカルジャパントーマスセレクトチューブホルダー
開口部が広く、プッシュスクリュー機能搭載により、各種気道管理デバイスを素早く効果的に固定できます。内径6.5~外径42.0mmまでの気管内チューブの固定に対応。
寸法(mm)マウスピース部/W113×D68×H45、ヘッドストラップ部/22×540、スライドスティック/16×145 タイプ成人用 松吉医科器械コード24-6360-00
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

レールダルメディカルジャパントーマスチューブホルダー(成人用)
寸法(mm)(マウスピース部)113×68×45、(ヘッドストラップ)22×540、(スライドスティック)16×145 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
形状丸皿 材質陶磁器 食器の種類洋食器
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯しても効果は変わりません。
材質ポリエステル100% 洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1979年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、エアカーストロイトの小さな城に絵付け工房を創設してから130年以上。ローゼンタールは、最高の素材とモダンなデザインを追求し続け、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。その斬新かつ独創的な磁器は世界各国もホテルやレストランから高い評価を受けています。 ローゼンタールによって改良された特別な釉薬により、表面がハンドメイド調な仕上がりになっています。色の濃淡はあえて素朴な風合いをだしており、従来の技術では表現できなかった最先端のテクノロジーです。※品名表示容量は、ヨーロッパ容量です。(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
直径(Φmm)280 高さ(mm)32
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
形状オーバル 食器の種類洋食器
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合工具WT193A
1袋(100本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
食器の種類洋食器 形状角皿 材質陶磁器 間口W×奥行D×高さH(mm)281×281×33 TKG品番9-2331-2001 TKG品番(2017)6-2108-2001
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
形状 食器の種類洋食器 間口W×奥行D×高さH(mm)116×116×35 TKG品番9-2331-2101 TKG品番(2017)6-2108-2101
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
形状 食器の種類洋食器 寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×26 TKG品番9-2331-1701 TKG品番(2017)6-2108-1701
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1袋(100個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
当日出荷

トーマス科学恒温振盪水槽
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW 材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg)約21 電源AV100V 50/60Hz 11A 外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145 型番T-3S 内寸(mm)480×350×150 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 振幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 アズワン品番1-5710-11 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 撹拌機噴流撹拌方式 有効寸法(mm)380×350×150 商品タイプレンタル品はこちら
1個
259,800 税込285,780
当日出荷

1袋(100個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(mm)【トーマス】81×81×4【パーシー】81×81×43 耐熱温度(℃)140
1個
499 税込549
4日以内出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7695 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)42 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温 温度調節デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm 冷凍機空冷式300W HFC-134a 冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時) 電源(V)AC100(50/60Hz)6A 質量(kg)約25 電源コード(m)2 仕様【冷却コイル】Φ70×H230mm/スパイラルタイプ/銅管メッキ仕上
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷