「トーヨーセフティ ひざ」の検索結果
柔らかいポリエチレンスポンジパッド使用。
面ファスナーで簡単に装着できます。
用途拭き掃除・日曜大工・草むしり・果樹園・農作業
材質ポリエチレンスポンジパッド
質量(g)約52
種別ひざガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ヒザ部パット構造は、装着時のヒザの動きに合わせて動くスライドパッド構造なので屈伸時のズレを最小限に留めています。
ワンタッチバックルで簡単に装着できます。
用途現場作業。
質量(g)約140
寸法(mm)(ヒザ樹脂部分)128×138
種別ひざガード(片足用)
材質PEスポンジ (ヒザ部:ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。
柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。
用途膝を地面に付けての作業に最適
種別ひざパッド
材質PVC、ポリエステル
厚さ(mm)約16
色黒
質量(g)約82/個
寸法(幅W×高さH)(mm)190×240/個
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット
材質ポリエステル、合成ゴム、PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×240
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ひざパッド ソフト
モノタロウ
¥899
税込¥989
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット
材質ポリエステル、合成ゴム、PVC
寸法(mm)235×170×40
色黒
1組(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヒザへの負担を軽減します。床貼り作業や、庭での草取り作業に最適です。マジック方式ですから着脱が簡単です。左右のどちらの足にも装着できます。上下2箇所の大きなベルトでぴったりフィットします。中のウレタンパッドを取り出せば洗濯できます。
用途床貼り作業、草取り作業時等でのヒザの保護。
種別ニーパット
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クッション性のあるひざ専用の保護パッドです。
面ファスナーの1点留めで、サイズに合わせて自由に締め付けできます。
用途地面や床にひざを付けてする作業時など
種別ひざパッド
材質(本体)EVA、(ベルト)ポリエステル
厚さ(mm)約13
色黒
質量(g)約45/個
寸法(幅W×高さH)(mm)約150×190
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ひざガード
モノタロウ
¥699
税込¥769
作業中のひざへのダメージ、汚れを防止できます。
マジックテープで着脱簡単です。
しっかり保護するハードタイプ(黒)
超軽量
種別ニーパッド
材質発泡EVA樹脂
寸法(mm)180×130×60(片方、バンド除く)
質量(g)100/セット
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ひざ部分に硬質材を使用し、より膝への負担を和らげています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
ひざガードと違い、ひざに合わせたような形状で大きく全体を覆うようなデザインになっています。
用途膝を地面に付けての作業に最適
種別ひざ用
材質合成ゴム、発泡ポリエチレン、ポリエステル
厚さ(mm)約13(発泡樹脂部分)
色黒
質量(g)約125/個
寸法(幅W×高さH)(mm)約170×215
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
園芸作業全般用です。ヒザあて内部にクッション素材が入っています。
用途膝あて
セット内容右1、左1
材質ポリエステル、アクリル
質量(g)120
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヒザをやさしく守る柔らか素材。着脱簡単!面ファスナー式
用途ガーデニングや草むしり・家庭菜園に
色オレンジ
仕様左右兼用
材質本体:EVA ベルト:合成ゴム
寸法(mm)280×200×87
質量(g)130
1パック(2個組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
飛来物からの保護に。
用途すねやひざをつける作業に。
材質強化ポリエチレン
材質(パッド)ポリエチレン
長さ(mm)(樹脂部分)280
種別すねガード
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質高速度鋼
全長(mm)140
溝長(mm)85
シャンク径(mm)13
衣類や小物収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです。重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました。
段数1
材質ポリプロピレン
ワンタッチバックルと面ファスナーで簡単に装着できます。
種別すね・ひざ
質量(g)約175
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
種別すねガード
材質強化ポリエチレン
質量(g)約970
タイプすね、ひざ、ふくらはぎ、足の甲
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
材質アクリル、綿、エクス糸
寸法(mm)750×1140
質量(g)約146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
種別ひざガード
材質ポリエチレンスポンジパッド
質量(g)約245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)
特性耐熱性
厚さ(mm)2
材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート
使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)12.5
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)12
圧縮率(%)10(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1759
特性耐熱性
材質ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)152
溝長(mm)76
シャンク径(Φmm)12.7
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
こんなお得な商品も!

ノスドリル 13型
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
全長L1(mm)140
シャンク径D4(Φmm)13
溝長L3(mm)85