薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)1150
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-630-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます。
用途気密パッキン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.2
1巻長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(14巻)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
材質ポリエチレン
電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース
電池式・手動式ポンプ用
ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に
接続ねじ50・65ミリ
質量(kg)0.11
関連資料(1.89MB)
取扱説明書(1.25MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)541
ホース長さ(mm)538
灯油のしたたりを防ぎ収納にとっても便利!。50mm・65mmキャップのどちらにも使用できます。ホルダー突起部をセットする口径に合わせてハサミなどで切って調整して下さい。
用途ポンプの保管・収納に
材質本体・ホルダー/ポリエチレン
色レッド
耐熱温度(℃)約70
耐冷温度(℃)約-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×5×35
取付径(Φmm)灯油タンク口径:50/60
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)12
ケースで便利に収納
材質ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP
質量(g)167
材質(ホース)付属:PVC/(ホルダー)PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33
材質(ポンプ本体)PP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
壁固定用穴があいていますので、壁にしっかり固定できます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-632-02
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
関連キーワード