外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。
紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。
寸法(cm)44×30
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
種類筆
材質(毛)混毛
主な用途油絵用
毛色茶色
トールペイント、刺繍、パッチワーク等に便利な太芯/細芯のツインタイプ。水で消すことができます。
色青
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
トールペイントに最適な水性アクリル絵の具です。※商品の性質上、定着剤と顔料が分離している場合があるので、よく振ってからご使用ください。
容量(mL)59
適合材木・紙・キャンバス・ブリキ・プラスチック・セラミック・漆喰・テラコッタ・ボール紙など殆どのハード面に着色可。
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
つやのある水性の仕上げ用ニスです。黄変しにくく堅牢で、摩耗に強い表面仕上げが可能です。
危険物の類別非危険物
水で消えないタイプです。
消しゴムまたはねり消しで消してください。
寸法(cm)22×30
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1866
材質プラスチック・他
質量(g)390
種類スタンドルーペ
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥399
税込¥439
12日以内出荷
乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。
ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。
レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7
レンズ径(Φmm)36×2枚
トラスコ品番321-3072
質量(g)138
種類スタンドルーペ
アーム長さ(mm)160
焦点距離(mm)約100
材質(レンズ)ガラス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質天然木(ツガ材)
写した線を修正、補正または消したい場合は、水を含ませた布や筆で消したり、スプレーしたりするだけで簡単に消え、作品の仕上がりがきれいです。
全品種とも同サイズのハンドルを採用。細かなアートワークに適し 穂先の効きが優れ 細密画、フォトレタッチ、トールペイント、模型の着色などに最適。
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
細かい作業、工場内の検査に便利です。
手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
種類スタンドルーペ
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1865
材質プラスチック・他
色黒
サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm
質量(g)200
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)
レンズサイズ(mm)110×145mm
トラスコ品番805-1960
質量(g)750
種類スタンドルーペ
クランプ範囲(mm)5~60
アーム長さ(mm)500
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
布・紙・木・合成紙・合成皮革・プラスチック・ガラス・陶磁器・金属等いろいろな素材に使える複写紙です。透明な薄紙のため、転写したラインや図柄等が見やすく、柄あわせや、位置決めも簡単で精密な図案の転写も可能です。
転写したラインや図柄を修正、補正または不要になった場合は、水で瞬間に消せますので、作業が簡単にでき、作品の仕上がりもきれいになります。
絵画・手芸・工芸・クラフト等に幅広く使われており、青・白・グレーの3色が揃っています。
用途刺繍・染色・洋裁(薄生地)・パッチワーク・キルティング・絵画・ガラス工芸・陶芸・トールペイント・ちぎり絵・ウッドバーニング・クラフト等々。
時計修理、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利な高倍率スタンドルーペです。
質量(g)約101
レンズ径(Φmm)28
倍率(倍)10
レンズガラスレンズ2枚構成
アーム寸法(mm)54
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。
材質プラスチック・他
寸法(mm)縦144×横48×高さ24
レンズサイズ(mm)横74×縦28
材質(レンズ)アクリルレンズ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。両手が自由に使えて細かい作業に適しています。倍率は2.3倍ですが内側にもう1枚レンズがついていますので同時に使用すれば3.3倍でご使用いただけます。
作動距離(mm)(2.3倍時)約110~200個人差あります。(3.3倍時)約70~110個人差あります。
素材内側レンズ:プラスチック、外側レンズ:ホワイトガラス
1個
¥4,790
税込¥5,269
7日以内出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)
種類ヘッドルーペ
光源LED発光ダイオード
使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)
本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)
材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
関連キーワード