操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30
適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途室内ドア
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色ニッケル
タイプかぎなしタイプ
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所室内ドア
主な用途室内ドア
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット60
適合扉厚(mm)30~40
タイプかぎなしタイプ
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所室内ドア
主な用途室内ドア
ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質亜鉛合金
バックセット60mm
適合扉厚(mm)(標準)30~40
種別空錠(W座)
色ホワイトブロンズ
種類レバーハンドル
仕上ヘアーライン
適合扉質量(kg)MAX25
ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!
材質エラストマー樹脂、ABS樹脂
種類ドアハンドル
使用寸法(ドアノブ外径)48~52mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×54×25
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
色シルバー
種類屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40
材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプかぎなしタイプ
種類屋内用
規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所室内ドア
主な用途室内ドア
適合扉厚(mm)28~40
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。
用途ドアや、家具の取手など
付属品取付用ビス×4
材質アルミニウム
タイプPUSH
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。
用途ドアや、家具の取手など
付属品取付用ビス×2
材質アルミニウム
ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
色シルバー
種類屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアノブ(握玉)の上から装着するだけで、ドアの開閉に便利なレバーハンドルタイプに切り替えることができます。ゴム製なので安全です。
用途ドアノブをレバーハンドルに。
トラスコ品番113-8885
セット内容ビス、ワッシャー
材質基材:合成ゴム
幅(mm)60
厚さ(mm)30
全長(mm)155
色ブラウン
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容把手セット×1、シリンダー×1、サムターン×1、キー×5、取付ネジセット×1
1個
¥23,880
税込¥26,268
5日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)30~40
タイプかぎなしタイプ
種類屋内用
適合場所室内ドア
主な用途室内ドア
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
適合扉厚(mm)33~42
バックセット51mm
仕様レバーハンドル用(PS)シリンダー(40mm)ドア用
代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
錠前間仕切り錠
軽量ドアや木製建具に最適です。
操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。
コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など
錠前空錠、受座:25L
ハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
1セット
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。
色シルバー(ステンレスヘアライン)
軸の形状レバーハンドル角軸:□形
対応機種MIWA LA
バックセット(mm)64
色シャインニッケル
種類屋内用
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ