6,492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付 材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石 表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装 適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ドアロック
エコ商品
押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他 材質SPCC、ZDC、S 質量(g)260 部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ 表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションドアロック ハンドル
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-20~60 最大締付トルク(N・m)5
1個
2,037 税込2,241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)51.5 商品構成本体のみ 材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本 材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製 シルバー サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。 仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く) トラスコ品番821-7831 セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B) 全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740 質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500) 危険物の類別非危険物
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


いたずら防止、ドアレバーのロックに!。お子さまによるドアの開閉を防止します。ドアに指をはさむ事故を防止します。ペットがドアを開けて脱走するのを防止します。裏面が両面テープのため、簡単に取り付けができます。両面テープ貼り付け済み。3ボタン式ロックで、お子さまの誤施錠を防ぎます。保護者の方には簡単にロック解除ができます。"
用途ドアレバーをロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。 材質本体/ABS、両面テープ/アクリル系粘着剤 長さ(mm)125 幅(mm)40 奥行(mm)75
1個
979 税込1,077
当日出荷

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm)30~43 バックセット(mm)64
1セット
33,980 税込37,378
欠品中

「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 番号暗証4~12桁 最大4種類 カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です) 適合扉厚(mm)30-43 関連資料寸法図(0.05MB) 通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります) バックセット(mm)64
1セット
45,900 税込50,490
5日以内出荷

セット内容把手セット×1、錠セット×1、取付ネジセット×1 シルバー(把手の一部はブラック) 刻印MIWA LL
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウ 動画あり
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm)145×198 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ガラス厚10mm対応。ゴムパッドセット。本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-303FE/-R専用。片開き扉対応。埋込ストライク
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応) 仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能) 寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64 定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本 カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック
LC-105専用。扉厚44mm-70mm対応シリンダー。鍵5本付(シリンダー交換が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
LC-105専用。外部入力解錠接点。接続用コネクタ(配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
99 税込109
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
リモコンは最大で5個、登録可能。無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)。リモコン解錠機能搭載型。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置。両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-602Bhook専用。室内機背面スペーサー
用途屋内ドア(生活防水対応) 厚さ(mm)3
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
LC-105専用。外部電源用。電源6V/ACアダプター。接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
LC-105専用。外部電源用接続用コネクタ。A-PS105には同梱されています
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
99 税込109
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-602Bhook専用。ストライク背面スペーサー
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック
非常キーシリンダー。ID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用。鍵3本付 。扉厚60mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用。追加リモコン。直線距離約15m。※建物の環境により異なります。
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
非常キーシリンダー。ID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用。鍵5本付 。扉厚50mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用。リモコン受信機
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ガラス厚11mm対応。ゴムパッドセット。本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)