ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
材質ステンレス鋼
高さ(mm)35
グリップ径(Φmm)14
仕上ヘアライン仕上
推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)
取手ハンドル
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色ヘアライン
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
寸法H(mm)75
仕上ヘアーライン
取付け方法めねじ
推奨ねじM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質アクリル樹脂
全長(mm)192
ビスピッチ(mm)170
幅(mm)22
色乳白
奥行(mm)51
取付ねじM8ボルト
取手取手
ドア厚(mm)33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質ABS樹脂
ビスピッチ(mm)193
全長(mm)250
幅(mm)80
色白
奥行(mm)60
取付ねじM6×55mm
取手取手
ドア厚(mm)30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm
TGK品番737-51-72-01
スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。
種類12本組
孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
1セット(12本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
首が気持ちいい。
材質PP
寸法(mm)約315×220×45
質量(g)約120
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
多機能あみシリーズ。
口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
対象年齢:10歳以上
網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。
網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm)網:42
深さ(cm)網:85
1個
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0065
質量(g)269
取手取手
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ワンアクションでラッチを解除するハンドルです。振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。ロッド棒をお好きな長さに加工することで、開口幅に合わせてご使用いただけます。
用途特装車の引き出しなど
質量(g)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。
付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)
質量(g)約182
段数8段
対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります
最低高さ(mm)約240(スタンド時)
縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30
最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)
リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。
ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
キャッチコピー:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!。商品説明:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!
仕様1個梱包形態:OPP袋
セット内容本体×1
材質PUC、EPE、ABS
寸法(mm)Φ50×290
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質黄銅+樹脂
色シルバー
仕上サテンクローム
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質黄銅+樹脂
色シルバー
仕上サテンクローム
パネル厚(mm)12~14
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
健康経営の実践!ホワイトボード付・省スペースなので簡易ミーティングやオフィスワークにも最適
用途【ホワイトボードは両面仕様】簡易的なミーティングにも最適で、掲示板としても活用できます!ホワイトボードは両面仕様になります。また、テーブルを使わないときは畳めるので邪魔になりません。【オリジナルアルミフレームを使用】本体フレームには軽量&頑丈なオリジナルのアルミフレームを使用しています。【組み立て簡単】六角レンチ1本(本体に同梱)で簡単に組み立て・解体が可能です。【設置、移動も楽々】本体の重さは約19kgなので、大人2人で楽に運ぶことが出来ます。0.5畳(約1m×1m)のスペースがあれば設置可能です。
材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
幅(mm)1000
質量(kg)19
色シルバー
高さ(mm)1740
種類脚付無地
奥行(mm)950
耐荷重(kg)100
材質(表面)マーカーボード(ホワイト)3mm厚
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)890×590
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)
寸法(mm)95×90×35
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA0057D-KK。GB350/GB350S/GB350C用の、エフェックスのローダウンリアショック。約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン)のローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:リアショック交換タイプ シート高約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン) ※体重50kg/メーカー推奨プリロード位置時。プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。適合情報:ホンダ[HONDA] GB350 21-23。ホンダ[HONDA] GB350S 21-23。ホンダ[HONDA] GB350C 24。タイプ:ショックアブソーバータイプ。色[カラー]:ボディ:ブラック/スプリング:ブラック。材質[素材]:ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼。仕様:ショックアブソーバー交換。仕上げ(表面処理):ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装。キット内容:ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書。センタースタンド:純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。作業時間:0.5。備考:プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS0057。関連商品:品番:PHA0057D-SC,PHA0057D-SK,PHS0057,PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SC-SET,PHA0057D-SK-SET。ダウン量:約-30mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様ショックアブソーバー交換
セット内容ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
材質ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼
色ボディ:ブラック/スプリング:ブラック
備考プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
タイプショックアブソーバータイプ
表面処理ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装
関連規格品番:PHA0057D-SC、PHA0057D-SK、PHS0057、PHA0057D-KK-SET、PHA0057D-SC-SET、PHA0057D-SK-SET
標準作業時間0.5H
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA0057D-SK。GB350/GB350S/GB350C用の、エフェックスのローダウンリアショック。約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン)のローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:リアショック交換タイプ シート高約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン) ※体重50kg/メーカー推奨プリロード位置時。プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。適合情報:ホンダ[HONDA] GB350 21-23。ホンダ[HONDA] GB350S 21-23。ホンダ[HONDA] GB350C 24。タイプ:ショックアブソーバータイプ。色[カラー]:ボディ:シルバー/スプリング:ブラック。材質[素材]:ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼。仕様:ショックアブソーバー交換。仕上げ(表面処理):ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装。キット内容:ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書。センタースタンド:純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。作業時間:0.5。備考:プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS0057。関連商品:品番:PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHS0057,PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SC-SET,PHA0057D-SK-SET。ダウン量:約-30mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様ショックアブソーバー交換
セット内容ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
材質ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼
色ボディ:シルバー/スプリング:ブラック
備考プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
タイプショックアブソーバータイプ
表面処理ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装
関連規格品番:PHA0057D-KK、PHA0057D-SC、PHS0057、PHA0057D-KK-SET、PHA0057D-SC-SET、PHA0057D-SK-SET
標準作業時間0.5H
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA0057D-SC。GB350/GB350S/GB350C用の、エフェックスのローダウンリアショック。約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン)のローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:リアショック交換タイプ シート高約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン) ※体重50kg/メーカー推奨プリロード位置時。プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。適合情報:ホンダ[HONDA] GB350 21-23。ホンダ[HONDA] GB350S 21-23。ホンダ[HONDA] GB350C 24。タイプ:ショックアブソーバータイプ。色[カラー]:ボディ:シルバー/スプリング:クロームメッキ。材質[素材]:ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼。仕様:ショックアブソーバー交換。仕上げ(表面処理):ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:クロームメッキ。キット内容:ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書。センタースタンド:純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。作業時間:0.5。備考:プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS0057。関連商品:品番:PHA0057D-KK,PHA0057D-SK,PHS0057,PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SC-SET,PHA0057D-SK-SET。ダウン量:約-30mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様ショックアブソーバー交換
セット内容ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
材質ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼
色ボディ:シルバー/スプリング:クロームメッキ
備考プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
タイプショックアブソーバータイプ
表面処理ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:クロームメッキ
関連規格品番:PHA0057D-KK、PHA0057D-SK、PHS0057、PHA0057D-KK-SET、PHA0057D-SC-SET、PHA0057D-SK-SET
標準作業時間0.5H
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ