復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
全長(mm)1000
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン
付属品手が濡れない保護手袋×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
ブラシ長(mm)10
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚
材質(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル
高さ(mm)1200
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部
ドア、窓回りのすきまに。
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
引戸を静かに、すきま風もカット!
クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。
すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。
置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。
ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。
額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。
テーブルなどの角に貼り、危険防止。
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
断面タイプD型
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。
小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。
軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。
19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。
前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。
前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。
ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。
外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。
別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)500
色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)600
規格19インチ規格:EIA
主材質スチール
関連キーワード