122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ
用途防火ドア用ドアクローザ 適合防火戸FG-E セット内容リョービ本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ グレー
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質SUS316L 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状丸皿 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ポルト セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合コンポーレ1800 セット内容本体:1個、アーム:1個、リンク:1個、ブラケット:1個、取付板:1個、ピニオンキャップ:1個、+丸皿小ねじ:2個、+タッピンねじ丸皿(3種):各1個、+タッピンねじ丸皿(1種):4個 こはく
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし
1台
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途断熱玄関ドア用ドアクローザ セット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1 適合フェイス
1セット
9,198 税込10,118
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回 シルバー 機能速度調整機能、ストップ機能
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ミニドアクローザー
RoHS
取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
用途室内軽量扉 アイボリー色塗装 適合扉質量(kg)~8 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg)25まで 機能扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
1個ほか
7,890 税込8,679
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ(H)
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザ
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザ セット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書 幅(mm)230 シルバー 高さ(mm)51 奥行(mm)45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS 番手2番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB) 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)45以下
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 仕様閉扉速度調整は3バルブ方式 付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS 番手3番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB) 適合扉幅(mm)950以下 適合扉質量(kg)65以下
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 勝手左右兼用 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷