視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮
取付穴径(Φmm)12
視界160°
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮
取付穴径(Φmm)12
視界160°
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12
適合扉厚(mm)23~42
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
材質黄銅(Bs)
仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上
質量(g)20
適合扉厚(mm)33~47
分野設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.18MB)
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮
寸法(mm)30×30×28~40
適合扉厚(mm)28~40
材質真鍮
仕上クロムメッキ
アズワン品番64-7966-74
適合扉厚(mm)28~43
取付穴径(mm)12
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
適合PT-300シリーズ
材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)
質量(g)4
仕上メッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.18MB)
分野設備・機械
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮
全長(mm)約30~42
色シルバー
レンズ径(Φmm)約17
適合厚さ(mm)(ドア)23~38
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ドアスコープの取り替え用です。視野が広いレンズで死角が少ないです。視界は160°広角なので、ドアを閉めたままでも訪問者を確認できます。回り止め型の穴にも対応しています。お使いのスコープが見えにくくなったら取り換え時期です!
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
材質真鍮
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質スチール
寸法(mm)35×41×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
色ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×23~38×17
対応戸厚(mm)23~38
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
玄関ドアののぞき見防止カバー、公団用スコープ対応、覗き、盗撮の防止!
寸法(mm)60×60×19
色ブラック
取扱説明書(0.74MB)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア
付属品パッキン1個
材質黄銅(Bs)
仕上黒色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、レンズ:AS樹脂、ストラップ:PP不織布、レンズパッキン: エラストマー
寸法(mm)(約)220×150×高さ170
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
材質真鍮
サイズ15
外径(Φmm)15
取付穴径(Φmm)12
ドア厚(mm)23~43
のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。
材質植物由来プラスチック
のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!シンプルなドアスコープの目隠しカバーに印鑑ホルダーがついた一体型。ドアスコープを覗くときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。印鑑ホルダー付きで玄関先での宅配便の受け取りもスムーズになり大変便利。手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。
材質植物由来プラスチック
適合サイズ【一般用 浅型】ドアスコープの枠が直径16.5mm、厚さ5mm以内のドアに取り付け可能です。
セット内容ドアスコープに蓋を取付けたい場合は、”QDJ-772A”を別途手配。
色シルバー
適合シリーズボイーズⅡAPドア、リジェーロ(01~05)、リジェーロⅡ、リジェーロV、ロンカラーF
1セット
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
届いた荷物は、開けて、はがして、ささっと片付け。玄関で開梱から片付けまでスムーズに完了!。開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。リムーバー:爪を傷つけずに、宛名ラベルやテープの端を剥がすことができます。マグネット内蔵:ネオジム磁石内蔵で玄関ドアや冷蔵庫に貼り付けておくことができます。ドアスコープカバー:裏面にくぼみがあるので、玄関のドアスコープカバーに被せることができます。ストラップホール:持ち運びに便利。替刃式:ドライバー不要で刃を交換することができます
材質本体=ABS、POM、ネオジム磁石、刃=セラミック
石の星座早見盤
水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。
ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。
星が光る星座早見盤
明るい星には蓄光インクを採用。
季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
材質ストーンシート
寸法(mm)227×224×1(突起部を除く)
質量(g)約60
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
【水滴がコロコロ転がるガラス系コーティング】。フロントガラスや無塗装樹脂パーツまで使用可能。樹脂を劣化させないので内装まで使用可能。ガラス系コーティングでも高耐久。ガラス系コーティング剤は耐久性がないと言われます。マーベラスコートはシロキサン系素材でガラス分子構造で撥水、光沢を行います。さらに耐久性を伸ばすためにコーティング表面を硬化させ、シロキサン系の弱点を克服しました。高濃縮 高効果。マーベラスコート剤の特長は濃縮率が高い液剤です。タオルに付着した少量のコーティング液でボディを擦っただけでも撥水効果が得られます。洗車傷を隠して光沢を出す。マーベラスコートはボディ表目に浸透しやすく表面を平滑化させます。光を均一に跳ね返すため、洗車時の小傷は目立たなくなり、鏡のような光沢が発生します。※表面上の塗装傷であって傷がすべて消えるわけではありません。無機質のコーティング表面は花粉、黄砂に強い。花粉や黄砂、泥汚れはボディに付着するとそのまま定着してしまいます。無機質系のコーティング剤は花粉、黄砂、汚れを付着させません。ツルツルコーティングで水を寄せ付けない。ガラス系コーティングの特長である水を転がすように撥水する性質はボディに水を残すことを最小限にします。樹脂を侵さないコーティング。ガラス系コーティングに強い溶剤は配合していません。そのため、無塗装バンパーなので樹脂はもちろん、内装品にもご利用いただけます。内装を綺麗に保ち、手垢を防止します。車の全体に使えて、さらに車だけでなく綺麗にしておきたい家財にも使用できます。蹴られて跡が残る内張にも最適。ドアの内張、サイドステップなど。フロントガラス ノーワイパーコーティング。撥水効果はフロントガラスにも有効。特殊溶剤によって白化を防ぎ、フロントガラスに施工しても透明感そのままで撥水効果を発揮します。オーバーコートにも対応。マーベラスコートは界面活性剤が含まれます。水を弾くコーティング車の上からでも施工が可能です。専門店で行う長期加工のコーティングを守るという発想でオーバーコートをすることも可能です。[使用方法] 。施工後、コーティング剤を定着させるため6時間は雨水にさらされない状態で実施してください。1)車全体を洗車します。【洗車にはカーシャンプーボールをお勧めします。品番:FF-CS15】。2)ボディの水分をふき取ります。(濡れたままでも使用可能ですが、コーティング耐久が短くなります)。3)マーベラスコートを吹き付けてタオルで伸ばすようにならします。さらに乾拭きで塗りムラをなくし、光沢を出します。4)【重要】6時間以上放置。コーティングが硬化するまで約6時間は水がつかない状態をキープしてください。フロントガラスへの施工。ボディと同様にマーベラスコートを塗り込みシミがある場合は水拭きしてください。シャンプー後、コーティング材が残ったクロスで軽く撫でるようにボディを乾拭きします。
容量(mL)270
寸法(cm)5×6.5×21.2
主成分シロキサン系化合物、ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、精製水など
危険物の類別非危険物
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
シャープ・精細・没入感を高めた VRヘッドセット「VIVE Pro 2」、必要なものすべてを1つのセットに。【SteamVR2.0 ベースステーション付属モデル】。SteamVR2.0 ベースステーションを2台同梱。付属品構成で最大5m×5m のルームスケール構築が可能です。更に2台を追加すると最大10m×10mのルームスケール構築も可能です。【5K解像度】。両眼での最大解像度4,896×2,448ピクセルの超高精細解像度でVRコンテンツ、VRゲームの細部を引き出します。低解像度で発生する網目減少「スクリーンドア効果」も大きく低減されました。【120Hzの高リフレッシュレート】。より映像がスムーズになり、ちらつきの軽減・残像減少の低下・長時間使用における目の疲れも大幅に軽減され、高画質な映像を長く美しく楽しむことができるため、さらにVRへの没入感が高まります。【広い視野角と細かい調節機能】。120度の広い視野角(FOV)でより自然で快適に映像を楽しむことができます。瞳孔間距離(IPD)調節機能も搭載しており、ヘッドセットを装着したままでもダイヤルデザインで最もクリアに見えるスイートスポットを見つけることができます。【ルームスケールの精密なトラッキング】。動きをミリメートル単位で360度カバーする高精度のSteamVRトラッキングで、その瞬間を逃しません。座っていても立っていても、複数のユーザーが集う広大な空間でも使用可能です。【クリアな音声】。3D空間サウンドの統合と強力なアンプを備えたHi-Res認証済みのUSB Type-C接続のヘッドフォンとデュアル内蔵マイクで没入感を更に高めます。【バランスと快適さを追求した人間工学的なデザイン】。業界をリードするバランスのとれた構造と調整機能。VRセッションの長さや目的を問わず、快適な装着感を実現します。眼鏡をかけている人も含めて、幅広い頭のサイズと視力に対応します。
仕様【エルゴノミクス】レンズ距離調整付きアイレリーフ/調整可能なIPD 57~70mm/調整可能なヘッドフォン/調整可能なヘッドストラップ【トラッキング】付属のSteamVR2.0 ベースステーションでの外部トラッキング【ルームスケール】最大5m×5m(標準構成)、最大10m×10m(SteamVR2.0 ベースステーション4台構成時)
セット内容VIVE Pro 2 ヘッドセット、All-in-oneケーブル、コントローラー(左右各×1)、ACアダプタ(リンクボックス×1、ベースステーション用×2)、ベースステーション2.0×2個、リンクボックス(2.0)、マウントキット、USBケーブル(USB3.0×1、Micro-USB×2)、DisplayPortケーブル、Mini-DP to DPアダプタ、取扱説明書一式
接続USB3.0(PCとリンクボックス接続)、DisplayPort(1.2以上・1.4以上を推奨)、Bluetooth(コントローラー用)、USB Type-C(ヘッドフォン、周辺機器用)
入力内蔵デュアルマイク
センサーG-Sensor、ジャイロスコープ、近接センサー、IPDセンサー、SteamVR Tracking2.0
解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル
視野角FOV/最高120度(水平)
スクリーンデュアルRGB 低残光性LCD
リフレッシュレート(Hz)90/120
オーディオHi-Res認証済みヘッドセット(USB-C アナログシグナル・取り外し可能)/高インピーダンスヘッドフォン(USB-C アナログシグナル)
コントローラセンサー:SteamVRトラッキング 2.0、1回の充電で約6時間 使用可能、接続:マイクロUSB充電端子
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード