材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)135
寸法H(mm)28
寸法W(mm)70
取手取手
材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)135
寸法H(mm)28
寸法W(mm)70
取手取手
材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)135
サイズ小
仕上古代色
寸法W1(mm)60
取手取手
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)180
寸法H(mm)38
寸法W(mm)95
仕上古代色
取手取手
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用
付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2
質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり
電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)
モード切替OFF/シングル/A/B
使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)
電池寿命330日(※1日30回点灯)
アズワン品番64-8901-28
音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)
点灯時間3秒点灯
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容ドアに注意
取付方式マグネット
関連資料(1.88MB)
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2
空気消費量(L/回)0.14~0.20
トラスコ品番772-9863
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5220
材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)
幅(mm)30
色黒
高さ(mm)208
質量(g)214
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約210(電池含まず)
取付方式マグネット
ケーブル長(m)約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
色GB色
取手ブラリ
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
縦(mm)325
横(mm)280
深さ(mm)124
材質ポリスチレン樹脂 難燃性
質量(kg)1.5
板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5
有効深さ(mm)62
基板寸法(縦×横)(mm)160×214
埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。
エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
打撃サイクル(回/min)1~60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。
幅(mm)1000
サービス分類オーダー・加工
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。
幅(mm)1000
サービス分類オーダー・加工
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。
幅(mm)1000
サービス分類オーダー・加工
透明アクリルの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
寸法(mm)120×50×2
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30
適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
【凍結後0.1秒ノックダウン】
冷却成分と殺虫成分で動きを止めてすばやく駆除。
ムカデをジタバタさせない
【約3ヵ月侵入させない】
壁、窓際、ドア付近にスプレーしておくと、約3ヵ月屋内へ侵入させない。※ムカデの侵入防止効果を確認しています。環境・気象条件により異なります。
【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジ
【屋外専用】
用途【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。
【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
ロングノズルを使用する際は、根元をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取りつけてください。
【屋外専用】
質量(g)410
タイプエアゾール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×82×66
適合場所壁、窓枠、ドア付近など
有効成分シフルトリン、フタルスリン(ピレスロイド系)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ
散布面積(m2)【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
有効期間約3ヶ月
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ
ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。
曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。
薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光)
曲がり角の外側・内側に対応
セット内容TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付)
文字内容衝突注意
質量(g)約300(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×26×216
電池寿命約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)約5~30(非結露)
感知距離(m)本体に向かう時:約1.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)30×70×2
高さ1307mmでボード面が傾斜していますので現場での立ち作業に適してます。現場での作業工程管理または図面を置いての作業も可能です。ノックダウン方式でブレない構造ですので組み立てが簡単です。別注文字入りボードも承ります。
色(板面)白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)ホーロー
組立時間10分/2人
板面(縦×横)(mm)(板面外寸)627×919/583×883
マグネット対応
外寸法・高さ(mm)1307
取扱説明書(0.21MB)
外寸法・奥行(mm)510
外寸法・間口(mm)947
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。
オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚
ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300~3100
仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応
材質(天板表面)ニッケルホーロー
グリーン購入法適合
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
サービス分類オーダー・加工
ニオイ・菌・花粉など、気になるところを強力パワーで除菌消臭します(つけかえ用)。強力・・・強い菌*を瞬時にノックアウト。速攻・・・困ったニオイも元から分解、消臭・スプレー後は水にもどって成分が残りません。毎日安心して使えます。部屋、トイレ、キッチン、ベビー用品、ペット、タバコ、車、介護ケアなど幅広くお使いいただけます。つけかえ用*アルコールでは効果のない菌にも効果を発揮します。(すべての菌を除去するわけではありません。)
用途テーブル、ドアノブ、スイッチ、トイレなどの除菌消臭として
香り無香料
アズワン品番65-1919-39
商品タイプ詰替用
効果除菌
1本(400mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
キャスター付きで移動が簡単なホワイトボード。
狭い会議室や少人数の打ち合わせに最適です。
マグネットで案内の紙を掲示することができます。
簡単なパーティションとしても使えます。
ホワイトボードの角度調節が可能です。
マーカーやイレイザーが置けるトレイが付属します。
仕様個口数:1個口
材質フレーム/スチール(エポキシ紛体塗装)ホワイトボード/スチール(エポキシ紛体塗装)、アルミ
色ホワイト
使用工具手袋
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
組立人数1
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。サイズは20mm~70mmまでの9種類を用意してあります。
ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。
ボルト頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。
工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。
材質鋼
仕上クロメート
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ