22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取替え用メンテナンスロック 適合メーカー:セキスイ バスユニット用 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロントサイズ:90×23mm、ラッチフロントビスピッチ:70mm、バックセット:76mm、対応扉厚:25~35mm、握り玉座:66Φ座ビスピッチ:51mm、左右兼用 主な用途バス アズワン品番64-7754-51
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アトムリビンテックNOMOS MLY錠
材質フロント/ステンレス鋼 付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別空錠、間仕切錠、表示錠用 寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50 シリーズNOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フロント/ステンレス鋼 付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別間仕切錠用 寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35 シリーズNOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)COW セキスイ
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
適合扉厚(mm)25~35 バックセット76mm 取手握り玉 ビスピッチ(mm)70
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 付属品ラッチ本体、フロント板 材質スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)130 横(mm)(フロント板)25 バックセット51mm ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 仕様TXS-51錠 セット内容レバーハンドル、錠、座、受座 種類レバーハンドル バックセット51mm
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別片開き用 種類レバーハンドル シリーズLL-15シリーズ ハンドルLH15 シリンダー- バックセット50mm 取付扉厚(mm)34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 付属品ラッチ本体、フロント板 材質スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)130 横(mm)(フロント板)25 ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板 セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類レバーハンドル 機能小判座、表示錠(2型) 対応戸厚(mm)29~45
1セット
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 タイプH15角長座 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィルス除去スプレー ナウケア セキスイ 動画あり
ウィルス除去効果99.9%、短時間で効果を発揮します。一度のスプレーで効果が約1ヵ月持続します。約10cm離してスプレーし、乾くまで置いてください。
用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところの衛生対策に。
1本(100mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回のご使用でウイルス除去効果が最大1か月持続します。塩素系成分を含みません。ウイルス除去効果はスプレー後短時間(30秒で除去)で発揮されます。エタノールを含有しており、除菌効果もあります。(主要な細菌2菌種について、30秒で除去)LEDブラックライトに反応して光る成分を配合しているので、ブラックライトを照射することで噴霧場所を確認することができます。『ブラックライトの光源の推奨波長は365 nm~375 nmです』
用途テーブル・ドアノブ・手すり・スイッチ・リモコン・ロッカー・パーテーションなど複数の人の手がよく触れるところ。 危険物の類別非危険物
1ケース(1箱×20L)
149,800 税込164,780
7日以内出荷