材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様カギなし
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能空錠
対応戸厚(mm)28~45
取手握り玉
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
適合扉厚(mm)36
種類ドアノブ
シリーズISDシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)34~40
こんなお得な商品も!
ドアノブ(握り玉)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし
対応戸厚(mm)30~45
機能空錠
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ステンレスヘアライン
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30
適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!
取手握り玉
シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm
適合扉厚(mm)28~46
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)41
1組
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
取付可能厚(mm)扉/25~43
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-3007
質量(g)810
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)65
質量(g/セット)810
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取手握り玉
1セット
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)30~45
取手握り玉
ビスピッチ(mm)(フロント)41
バックセット(mm)60
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
用途握り玉(ノブ)専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ
バックセット55mm
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2981
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(g/セット)705
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
寸法(mm)1
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)BMSP
取手握り玉
ビスピッチ(mm)60
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
色ヘアーライン
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×25.4
材質(ノブ)ステンレス
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本
取手握り玉
用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容握り玉×1、シリンダー×1、サムターン×1、キー×3、取付ネジセット×1
色ブロンズ
取手握り玉
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。
材質バイオジェル
寸法(mm)【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55
アズワン品番64-1130-59
1ケース(20個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~44
用途握り玉(ノブ)専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品宮殿1号シリーズ
バックセット65mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途対応可能品:ホーム空錠・ホームラッチ錠・ハイス空錠・ハイスラッチ錠・ハイス両玉WC錠・ハイスナイトラッチ錠。
刻印【フロント】KNOB
バックセット(mm)60
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる!
鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます!
不動産業の物件管理に!
工具不要!賃貸物件にも最適!
軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用!
マグネット付で鉄扉に仮置きできます!
内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます
お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~33
備考内部レバー・外部握り玉
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
真鍮を贅沢に使った伝統的なパンプキンデザインの真鍮製ドアノブです。
小ぶりなノブは握りやすい大きさで、柔らかな曲線はやさしい雰囲気を感じます。
内外用2個セットとなります。
真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス
材質真鍮
寸法(mm)ノブ部:54、台座:65
色金色
奥行(mm)65
仕上真鍮磨き仕上げ
取手握り玉
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1個
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
真鍮を贅沢に使った角ばった塊のようなデザインの真鍮製ドアノブです。
シンプルでありながら重厚な存在感を感じます。
内外用2個セットとなります。
真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス
材質真鍮
寸法(mm)ノブ部:58、台座:65
色金色
奥行(mm)65
仕上真鍮磨き仕上げ
取手握り玉
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
真鍮を贅沢に使った優雅なカーブを描く楕円形の真鍮製ドアノブです。控えめな装飾に気品を感じます。
内外用2個セットとなります。
真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス
材質真鍮
寸法(mm)ノブ部:60、台座:63
色金色
奥行(mm)64
仕上真鍮磨き仕上げ
取手握り玉
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
材質SUS304
バックセット35mm
適合扉厚(mm)28~40
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
種類ドアノブ
仕上ペーパー
取手握り玉
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番680-87-28-15
寸法(mm)70×23×153
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ