「ドア取っ手 丸」の検索結果
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ丸落し
サイズ(mm)90
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS304
取手ケースハンドル
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手ケース取手
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
ねじサイズねじ足/M3
関連資料寸法図(0.09MB)
材質(本体)SUS304
仕上HL
取手ケースハンドル
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
仕様コイン錠付き
付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手ケース取手
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。
ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼
厚さ(mm)0.3
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
安全荷重(kg)100
握り径(Φmm)35
関連資料(1.95MB)
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドア用の真鍮製取っ手。丸く握りやすいラインが特徴です。パイプではなく真鍮の丸棒を贅沢に使用しているので、ずっしりとした重厚感があります。サイズ(mm):約 幅55×高さ312×奥行49。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Silver
取手ハンドル
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドア用の真鍮製取っ手。丸く握りやすいラインが特徴です。パイプではなく真鍮の丸棒を贅沢に使用しているので、ずっしりとした重厚感があります。サイズ(mm):約 幅55×高さ312×奥行49。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Black
取手ハンドル
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドア用の真鍮製取っ手。丸く握りやすいラインが特徴です。パイプではなく真鍮の丸棒を贅沢に使用しているので、ずっしりとした重厚感があります。サイズ(mm):約 幅55×高さ312×奥行49。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Gold
取手ハンドル
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル