空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番
デザインLAA
構造フラッシュ構造
ガラス部無し
取手スクエアL(シャインニッケル)
色丁番:シャインニッケル
種類ノンケーシング枠
仕様錠無し
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2045
幅(mm)755
厚さ(mm)154
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠固定枠154
部位名称枠
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:3方枠
サービス分類オーダー・加工
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。3尺・4尺タイプの扉には、出荷時に上下どちらでも取っ手を取り付けできるように、下穴を2ヶ所加工しています。
型式XKRE2
高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A)
関連資料(0.73MB)
取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装)
デザインPA
枠固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT),
納まり開き扉納まり(HN)
サービス分類オーダー・加工
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
デザインLAA
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番
デザインLAA
構造フラッシュ構造
ガラス部無し
取手サークルJ(アイアンブラック)
色丁番:アイアンブラック
種類ノンケーシング枠
仕様錠無し
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番
デザインLGA
構造フラッシュ構造
ガラス部エッチングガラス
取手スクエアL(シャインニッケル)
色丁番:シャインニッケル
種類ノンケーシング枠
仕様錠無し
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱
適合シリーズ18ラフィス
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱
適合シリーズ18ラフィス
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)
あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途開口枠
付属品縦用×2、横用×1
寸法(mm)(見込み)縦用:110、横用:102
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。
施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。
耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
色アイボリー
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
RNCシリーズのラック本体枠用のリヤドアとコネクタープレートのセット品です。ドアは容易に着脱できます。ハンドルは施錠できます。※リヤドアセットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
RNCシリーズのラック本体枠用のフロントドアのセット品です。ドアは容易に着脱できます。ハンドルは施錠できます。フロントドアを取り付けた場合、非磁性ではなくなります。※フロントドアセットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)54
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)36
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)27
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)24
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)45
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など
U字形種類組立形
グリップ径(Φmm)27
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
色ブラック
取付け方法丸穴
種類ハンドル
耐荷重(N)500
面付形種類U字形
10トンポートパワーユニットの為に作られたもので、ゴム製のパッドがどんな角度の所でも、どんな場所にでも自動的に調節セットされ、ロードを平均に使えます。
こみ入った済の押し作業と支え作業には理想的なものです。
ドアの開口部、柱、屋根、トランク開閉部、クォーターパネル、枠等にご使用ください。
危険物の類別非危険物
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦
枠外幅(mm)648
枠外高さ(mm)2028
色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし
セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
セット内容ドア本体・枠セット・敷居
適合壁厚(mm)119~134
枠外幅(mm)1645
枠外高さ(mm)2028
木目縦
枠見込(mm)154
関連キーワード
1
2
3
次へ