材質ステンレス鋼(冷却材入り)、シリコーンゴム
容量(mL)260
質量(g)303
寸法(Φmm)72×160
フタを外してドリッパーをのせることができるステンレスタンブラーです。フタを外せば、タンブラーに直接コーヒーをドリップできます。ドリッパーを直接のせることもできるので、 コーヒーを温かいまま・冷たいまま愉しむことができます。冷めにくいスライド式のフタ付きで、 オフィスやご自宅内でもこぼしにくく、スムーズに移動できます。
材質本体:ステンレス、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム
容量(mL)300
質量(g)200
サイズ(cm)7.9×7.6×15.0
ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質ステンレス鋼
色ステンレス
保冷効力(℃)7以下(1時間)
こんなお得な商品も!

紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
色ホワイト
適合規格食品衛生法
商品タイプ本体
保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~120
食器の種類洋食器
ステンレスマグボトルの蓋パッキンと栓パッキンのセットです。
【適応商品】ステンレスマグボトル ※生産終了品
▼スクリュー:MBS-300S、MBS-350・480
▼ワンタッチ:MBW-350・480
▼ワンタッチ軽量:MBKW-350・480・600
色グレー
こんなお得な商品も!

紙コップ 未晒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いやちょっとした飲料に最適です。5オンスの少し小さい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色未晒
容量(mL)150
直径(Φmm)66
高さ(mm)73.5
容量(オンス)5
入数100個
1袋(100個)
¥479
税込¥527
当日出荷
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いや普段使い、レジャーやアウトドアにも最適です。7オンスの両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色未晒
容量(mL)205
直径(Φmm)73
高さ(mm)80
容量(オンス)7
底径(Φmm)50
入数100個
1袋(100個)
¥529
税込¥582
欠品中
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。うがいや薬などを飲む、試飲などにも最適です。3オンスの小さい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色未晒
容量(mL)90
直径(Φmm)56
高さ(mm)57
容量(オンス)3
底径(Φmm)41
入数100個
1袋(100個)
¥439
税込¥483
当日出荷
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス
特性丸洗い可能
保冷効力(℃)(1時間)8以下
アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー
用途衝撃の冷たさを体感!
材質アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm)460
材質本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
真空構造だから、飲み終わるまでキィーンと保ちます。
材質ステンレス鋼
食器の種類和食器
薄吹きビアグラスは、ビールの旨味、キレ、香りがダイレクトに味わえる口当たりの良い口肉厚を追求したグラスです。
適度なくびれが持ちやすく、飽きがこないシンプルなフォルムで永く愛着を持って使用して頂けます。
又、全面イオン強化により丈夫で割れにくく、安全・安心にお使い頂けます。
仕様全面イオン強化
食器洗浄機業務用または家庭用
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
セットされている紙にデザインをして使用できるタンブラー!好きなイラストがかける台紙付!水彩絵の具・ポスターカラー・アクリルガッシュ・墨・ペンなど、さまざまな画材で描くことができます。
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
容量(mL)満水約420
材質ポリカーボネート、保冷液:水、増粘剤
品名・タイプビアーグラス
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ93×152(本体のみ)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード