用途食器・調理用具
液性中性
タイプ液体
使用量水1Lに対して1.5mL
使用場所キッチン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン
形状液体
液性弱アルカリ性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。
油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。
細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。
国際規格をクリアした環境対応商品!
吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。
低発泡性なので短時間で処理。
【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】
使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。
消防法上の備蓄制限なし!
本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。
質量(kg)18
タイプ希釈タイプ(3~100倍)
使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機
界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
素材に優しい成分でホイールを傷めず、ブレーキダストや油汚れを協力分解!。鉄粉除去成分配合で焼き付いたブレーキダストなどの頑固な汚れを素早く除去します。アルミ・メッキ・鉄素材のホイールに使えます。
液性弱アルカリ性
質量(g)609
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
素肌とおなじ弱酸性。生まれたときからの肌の状態<弱酸性>をくずさず洗えます。洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌に。赤ちゃんのデリケートな肌もやさしく洗えます。
使用場所浴室
シリーズビオレ
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、キレート剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルカリ添加物、界面活性剤、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、消泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
名称石油ベンジン 特級
等級特級
濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3127-22
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体
成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、キレート剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルカリ添加物、柔軟剤、界面活性剤、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、プロテアーゼ、蛍光増白剤、香料
形状粉末
タイプ業務用
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分非イオン系界面活性剤
形状乳白色液体
比重1.02~1.05
液温(℃)常温~50℃
PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下
使用濃度3%~10%
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用
成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他
使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑
内容量(L)2
希釈倍率20~25倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。
乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。
乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
乾燥時間(時間)約2(20℃)
こんなお得な商品も!

食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
新洗浄効果で水切れもグンと早く、食器ふきがいちだんとラクに。
ガラス食器のくもりからプラスチックのヌルつきまで、しつこい汚れもサッと落としきります。
手にやさしく油汚れすっきり。
用途野菜・果物・食器・調理用具用
液性中性
使用量水1Lに対して1.5mL
タイプ液体
シリーズファミリーフレッシュ
名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH
比重d≒0.90
化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)
平均分子量118.18
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号111-76-2
別称2-ブトキシエタノール
いちごのうどんこ病、灰色かび病に優れた効果を示し、耐性が生じにくい有機銅系殺菌剤です。
散布後の果実や花、葉への汚れの少ない剤です。
展着性が非常に良好で、作物及び菌体への浸透性があるので、展着剤を加える必要はありません。
オンシツコナジラミを物理的に防除しますが、訪花昆虫に対する影響はありません。
苗浸漬によるいちごのうどんこ病防除が可能です。
適合病害虫うどんこ病、赤かび病、灰色かび病、すすかび病、葉かび病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、べと病、褐斑病、白さび病、黒斑病、アブランムシ類、黒星病、チュウレンジハバチ、アブラアムシ類、ナメクジ類、ツツジグンバイムシ、ツツジコナジラミ、葉腐病(ラージパッチ)、さび病
有効成分ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩(Ⅱ)(DBEDC)20.0%
性状淡青色乳剤
農林水産省登録第(号)9625
毒劇区分普通物
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所ガラス、鏡
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
付属品ノズル
成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パワフル洗浄成分が汚れに浸透し、作業中に付着した機械油、オイル、泥、食用油などの頑固な汚れをしっかりと落とします。
爽やかなハーブ(ユーカリエキス)系香料配合。汗や皮脂のニオイを抑えて、スッキリ洗いあがります。
蛍光増白剤無配合。きなりの衣類も安心して洗えます。
液性弱アルカリ性
トラスコ品番385-5741
使用方法ひどい油汚れの場合は、汚れの部分に「液体ビッグ作業着洗い」を塗布して、放置せずにそのまま洗濯機に入れて下さい。洗濯機に「液体ビッグ作業着洗い」を通常の1.5倍程度(30g/水30L)入れて洗ってください。
形状液体
シリーズビック
容量(kg)4.5
使用の目安20g/水30L
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×209×144
関連資料【商品カタログ】液体ビック_作業着洗い(0.9MB)
1本(4.5L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル
優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。
卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。
LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです。
用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用
SAE75W-140
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
ベースオイル全合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
液剤なので、うじ(ハエの幼虫)、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生源にすばやく拡散し、駆除します。
蚊の発生源対策に。
【防除用医薬部外品】
用途目的に応じて、そのまま又は水で希釈し、ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所に散布する。
※よく振ってから使用すること
【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。ゴミの場合はよく内部までしみ込むように適宜希釈して散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。
【効能・効果】ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除
成分クレゾール、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液、硫酸化ヒマシ油、オレイン酸POE(20)ソルビタン
種別液剤
容量500mL
区分防除用医薬部外品
シリーズバポナ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×186×75
使用の目安【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。
有効成分オルトジクロロベンゼン50.0g/本
適合害虫ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)
使用場所ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所
アズワン品番64-8323-01
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
関連キーワード