水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積50mm厚約250×350mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質コンクリート
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×30
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
最小ロット:1m3(2,350kg)~
発注単位:1m3以上は0.5m3毎(1.5m3、2.0m3、2.5m3・・・)
用途生コンクリートはDIY工事、倉庫の基礎、庭まわりのアプローチや駐車場、様々な建築・土木用途にお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
サービス分類オーダー・加工
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
翌日出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)355
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)355
穴径(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質コンクリート
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。
用途一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。
チップ厚さ(mm)2.1
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)8
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2
外径(mm)150
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)230
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)405
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)8.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。
用途一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。
チップ厚さ(mm)2.1
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)8
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。DLE-12ASは、アスファルト専用刃となりますので、1点集中切断時には、安定の寿命をお届けします。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
チップ高さ(mm)7
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)205
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)180
穴径(mm)25.4(22・20)
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)180
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)12
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)153
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)12
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。
チップ厚さ(mm)2
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)12
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)255
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)1.8
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)1.8
外径(mm)125
穴径(mm)22(20)
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。DL-12は電動工具用で、塗装色はシルバーとなります。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性に優れた切れ味と高寿命を実現したハイグレードタイプです。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途硬質コンクリートから、石材、ブロック、レンガなどの切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)12
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
15分間で簡単補強!
強度はコンクリート4倍!
-20℃でもOK!
プライマー処理不要!
長期保存可能!
水回りにも効果発揮!
プレミックス型、化学反応で硬化。
充填後15分~45分で車両通行可能。
硬質(シリカサンド混合)
通常のコンクリートの4倍の強度。
充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
U字溝底部の補修
硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)
危険物の類別非危険物
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)820
仕様増連
付属品アンカーボルト
材質スチール
均等積載量(t/段)1
関連キーワード
1
2
次へ