777件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 種類差替式ドライバー 先端サイズNo.1・No.2 ハンドル径(Φmm)43 商品構成単品
1本
499 税込549
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。
用途あらゆるネジ締め作業に。 トラスコ品番371-5281 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1セット
399 税込439
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数4点 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739 種類差替式ドライバー 先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本で2サイズ使えるドライバー
種類差替式ドライバー ハンドル径(Φmm)29.5 商品構成単品
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差替ドライバー エンジニア 動画あり
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。 種類差替式ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。
種類セット品 商品構成セット品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
トラスコ品番807-0149 セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H 質量(g)180 材質(軸)Cr-V
1セット
3,898 税込4,288
欠品中

220W ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセル 動画あり
職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用 トラスコ品番448-7125 全長(mm)100 質量(g)64 グリップ径(Φmm)41
1本
499 税込549
当日出荷

(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)
仕様軸部磁気付 寸法(mm)103×50×33 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 軸径四角軸 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)差替ドライバー
トラスコ品番811-8182 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
428 税込471
当日出荷

エスコ品番EA564AR-1 セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:4×6mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。
用途サイズに応じてビットを差し替えて。 トラスコ品番776-7722 セット内容(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
579 税込637
当日出荷

柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 両頭差替式です。
トラスコ品番371-0785 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 先端サイズNo.2 商品構成単品
1本
629 税込692
当日出荷

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
トラスコ品番810-9166 セット内容(-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2 種類セット品 商品構成セット品
1セット
799 税込879
当日出荷

1個
895 税込985
翌日出荷

DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 マグネットでビットを保持します。
商品構成単品
1本
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 スライドチャックで1/4"ビットをロックするので、ネジを締めた際にビットが喰いついて抜けてしまうのを防止します。
仕様ビット保持:スライドロック 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 1/4sqのソケットと組み合わせてお使いいただけます。
商品構成単品 差込角(sq.)1/4
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質(グリップ)ハンドル:PP+TPR セット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm 全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123 材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-52
1組
770 税込847
翌日出荷


全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

セット内容2点。先端マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ハンドル長さ(mm)110 ビット全長(mm)65 対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
1セット
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-12 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-11 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA564AR-3 セット内容トルクス(ヘックスローブ):T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40 種類セット品 商品構成セット品
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷

1000V絶縁。ケース付の14PC差し替えドライバーセット
仕様●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm●ポジドライブビット:#2●TORXドライバービット:T10・T15・T20●重量:814g アズワン品番65-3885-48
1セット
24,400 税込26,840
翌日出荷

1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA564AB-4 セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品" 種類セット品 商品構成セット品
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
900 税込990
当日出荷

1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
付属品チャックケース トラスコ品番407-3886 セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm 種類セット品 ハンドル径(Φmm)29.5 本数3 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4" ビット軸対辺(mm)1/4" ビット全長(mm)25 アズワン品番64-7868-90
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

セット内容2点 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 ドライバービット差替え式 ショートグリップタイプ ビットはマグネット付 ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm アズワン品番67-4718-11
1個
600 税込660
翌々日出荷