31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長さ(m)2 スタート方式レバースタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 グリップ径(Φmm)32.7 長さ(mm)206 質量(kg)0.37 回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 トルク(N・m)0.1~0.55 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器 動画あり
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)3(コネクタ付) 仕様ビットアース:有、プッシュスタート 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階
1本
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工器カウンター
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。 仕様カウント数:1~99カウント方式:カウントアップ:ダウンカウントコレクト機能:正常締付時のみワークセンサ入力:有り(1入力)/無しドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ トラスコ品番463-9936 質量(kg)0.6 コード長さ(m)2 外部出力OK、NG、リンクOUT 入力電源AC100-240V 50/60Hz 外部入力センサ、リセット、リンクIN
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

DLR5640-WN デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器 動画あり
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。 ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。 コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
トラスコ品番463-9952 質量(g)800 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140 入力電源AC100V
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

DLR5340WN デルボ ねじ締めカウンター 日東工器 動画あり
ドライバー最大3台まで接続可能です。 8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。 ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
仕様(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0~99 トラスコ品番463-9944 質量(g)620 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×60 外部出力OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C 入力電源AC100V 外部入力センサー、リセット、ch1/2/3 カウントモードカウントアップ/ダウン
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

1台
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。 ネジ締め本数カウント機能
全長(mm)283 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 機能高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン (EZ9L10)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付 トラスコ品番304-3487 質量(g)55 ハンドルNG-1(NG100)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷



ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1 付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数99 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ) カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 長さ(mm)266 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ドライバ 日東工器 動画あり
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。 両頭機能両頭 先端形状プラス(+) 先端サイズNo.2 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 刃先マグネットあり 差込角対辺(mm)6.35
1セット(2本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カウンタ専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ ホワイト 質量(g)300(1個当たり) 寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51 適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンニシムラ工具台
省スペースタイプなので、カウンター上に。置くのに最適です。ヤットコ約8本とドライバーが5本立てる事が可能です。
寸法(mm)133×115×133
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ
エコ商品
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。) 波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時) RoHS指令(10物質対応)対応 スイープ機能周波数スイープ サンプルレート200MSa/s 変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 繰返し周波数(Hz)100M
1個ほか
85,980 税込94,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

32ビットアップダウンカウンタ。絶縁素子によるバス絶縁。制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号。Windowsに対応したドライバソフトウェア。サンプリングモード。ACアダプタ同梱
サイズNタイプ シリーズUSB Nシリーズ (コンパクト) 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 応答速度500KHz RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 チャネル数4-ch バス仕様USB カウント方式32-bit アップダウン グリーンマーク認定
1枚
57,980 税込63,778
当日出荷

工事不要で簡単設置!テーブルに取り付けてパネルをホールドするだけで、飛沫防止対策の仕切りが完成。 ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダーの向きを90°変えることができます。(プラスドライバーが必要です) ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。 クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。
材質ホルダー部:アルミニウム クランプ:スチール塗装仕上げ 厚さ(mm)(クランプ取付)10~40以内 寸法(mm)118×50×51 質量(g)300 適合パネル厚さ(mm)3~8
1セット
3,598 税込3,958
6日以内出荷

電子ブロック論理回路実習装置
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg)1.5 抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷


仕様●出力電流: 15mA●入力電圧: 4.75 → 11 V dc●AC/DC入力電圧: dc●最大出力パワー: 1W●用途: カウンタ、デジタルクロック、産業用制御インジケータ、機器表示、リレードライバ、温度計、電圧計●パッケージタイプ: PLCC●ピン数: 44●定格電流: 10mA●電力消失: (25℃) 1 W, (85 ℃) 560mW●ディスプレイドライバ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時) チャンネル数2チャンネル 外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2) 外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA 装置クラスClass I
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷