整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。
軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。
刃先マグネット入り
質量(g)390
種類セット品
材質(軸)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥749
税込¥824
当日出荷
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361
セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー
種類セット品
商品構成セット品
1パック(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番811-8189
セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ドライバー:5.0・6.0・8.0mm
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。
またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。
先端マグネット付き。
用途ネジ締め・緩め作業に
種類セット品
表面処理(本体)リン酸マンガン処理
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)
刃部硬度HRC58±2
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(8本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP
セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。
ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ
商品構成セット品
付属ビット8本組
1セット(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。
手が痛くならないエラストマー樹脂。
プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
マグネット付(刃先)
材質(グリップ)CA、TPE
セット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番811-8160
セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1箱(6本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。
グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。
軸は貫通タイプ(スタッビドライバ除く)で、先端マグネット付です。
パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番373-8485
セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6
質量(g)1000
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット(8本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー セット
モノタロウ
¥749
税込¥824
電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
仕様ドライバー脱着式グリップ付
トラスコ品番437-6501
質量(g)310
種類セット品
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(8本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。
セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐
商品構成セット品
1セット(8個)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)170
種類セット品
材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)125×80×30
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(11本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
種類セット品
商品構成セット品
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)144(ケース含む)
種類セット品
ケース寸法(mm)90×135×23
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様ロング
種類セット品
材質(軸)高級特殊合金鋼
材質(キャップ)PP
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース
トラスコ品番344-8436
軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0
全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110
質量(g)90
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
材質(ケース)ナイロン
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)
種類セット品
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)アルミ
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(32点)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205
セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー プラス セット
モノタロウ
¥599
税込¥659
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)123(ケース含む)
種類セット品
ケース寸法(mm)80×130×20
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー マイナス セット
モノタロウ
¥639
税込¥703
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)123(ケース含む)
種類セット品
材質(軸)鋼
ケース寸法(mm)80×130×20
先端形状マイナス
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。
用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。
商品構成セット品
1セット(6本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
商品構成セット品
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。
軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。
指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
商品構成単品
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)高級特殊合金鋼
材質(グリップ)柄:ABS
商品構成セット品
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
トラスコ品番395-4820
質量(g)186
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、
ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329
セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/六角
商品構成セット品
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。
付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)
質量(g)1000
種類セット品
材質(軸)構造用鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品
商品構成セット品
サイズ(mm)210×140×20(ケース)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。
強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。
締付、緩め両方向で使用できます。
補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)
全長(mm)142.5
先端形状マイナス、クロス
商品構成セット品
先端サイズ(mm)30
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ