26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)貫通ドライバーセット
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番811-8160 セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1箱(6本)
5,398 税込5,938
当日出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番811-8189 セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ドライバー:5.0・6.0・8.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
4,898 税込5,388
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ドライバーセット6ヶ組
エコ商品
セット内容スクリュードライバー:168Pプラスドライバー1,2,3,168Sマイナスドライバー5,6,8 質量(g)720 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,298 税込5,828
当日出荷

ドライバー セット モノタロウ 動画あり
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g)390 種類セット品 材質(軸)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
749 税込824
当日出荷

パワーグリップドライバー(貫通) TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類セット品 表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部) 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番436-2802 セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150 質量(g)750 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(6本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)貫通ドライバーセット6ヶ組
エコ商品
セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,998 税込6,598
欠品中

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類セット品 表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度HRC50 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

パワーグリップドライバーセット TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。 付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く) 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)構造用鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)アタックドライバーセット
エコ商品
種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー 種類セット品 商品構成セット品
1パック(8本)
999 税込1,099
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ロングシャンクトルクスドライバーセット4ヶ組
エコ商品
セット内容スクリュードライバー:168T(250)20IPR,168T(250)T20,T25,T30 質量(g)380 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本組)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
エコ商品
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138 差込角(mm)12.7[1/2] ケース寸法(mm)220×82×60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25本組)
21,980 税込24,178
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)差替ナットグリップソケットドライバーセット4ヶ組
エコ商品
セット内容ジャンク部:7,8,10、グリップ:167C-GRIP 質量(g)280 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本組)
5,298 税込5,828
欠品中

よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。
用途ネジ締め・緩め作業に 種類セット品 表面処理(本体)リン酸マンガン処理 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2) 刃部硬度HRC58±2 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(8本)
3,298 税込3,628
当日出荷

六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
材質(グリップ)アセテート樹脂 仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-8850 セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25) 質量(g)1200 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(8本組)
9,198 税込10,118
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具ベーシックセット
絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセット。バッグは最高級牛革製で上部ハンドルとストラップが付属ベーシックセット。
仕様使用バッグ:INBG-01 セット内容12角ソケット:8・10・12・14mm(IN3405M)、ラチェットハンドル:IN3753、エクステンションバー:IN3760-125、プラスドライバー:IN168P-1・IN168-2、マイナスドライバー:IN168S-5、片口スパナ:INW1513-8・INW1513-10・INW1513-12・INW1513-14 入組点数13個
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
軸径(Φmm)7 全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264 軸長(mm)150 グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 先端形状ソケット 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
全長(mm)230 種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
649 税込714
当日出荷

ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。 手が痛くならないエラストマー樹脂。 プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。 マグネット付(刃先)
材質(グリップ)CA、TPE セット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷