56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
材質(グリップ)アセテート樹脂 仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-8850 セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25) 質量(g)1200 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(8本組)
9,198 税込10,118
当日出荷

グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番373-8540 セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(8本組)
6,898 税込7,588
当日出荷

先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
材質(グリップ)アセテート樹脂 トラスコ品番373-7268 セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M]) 質量(g)910 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(8本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は貫通タイプ(スタッビドライバ除く)で、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番373-8485 セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(8本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番373-8531 セット内容(+)No.2/(-)6 質量(g)210 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(2本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9630 セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP 質量(g)1300 入組点数10 商品構成セット品
1セット
26,980 税込29,678
翌々日出荷

材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様21世紀バージョン 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9621 セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-015/02/025/03/04/05/06/08 質量(g)650 入組点数8 商品構成セット品
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番373-8833 セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06) 種類セット品 先端形状プラス/六角 商品構成セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

先端マグネット付です。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類セット品 六角穴二面幅6.3×8 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。
用途ネジ締め・緩め作業に 種類セット品 表面処理(本体)リン酸マンガン処理 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2) 刃部硬度HRC58±2 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(8本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ドライバー セット モノタロウ 動画あり
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g)390 種類セット品 材質(軸)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
749 税込824
当日出荷

1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
トラスコ品番807-0149 セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H 質量(g)180 材質(軸)Cr-V
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P) 全長(mm)142.5 先端形状マイナス、クロス 商品構成セット品 先端サイズ(mm)30
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

用途調整ビスの締め、緩め トラスコ品番113-0569 セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2) 質量(g)230 商品構成セット品
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

PDEZA-1,2、MDEZA4,5 の4本セットです。 EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
トラスコ品番859-0632 規格EN60900 商品構成セット品
1セット(4本)
7,398 税込8,138
当日出荷

1セット
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズNo.2 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9613 セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-025/03/04/05/06 質量(g)650 入組点数5 商品構成セット品
1セット
8,798 税込9,678
翌々日出荷

グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9605 セット内容樹脂柄ヘキサゴンドライバD1H-1/16/5/64/3/32/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16 質量(g)1300 入組点数10 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様21世紀バージョン トラスコ品番383-9681 セット内容D1T-T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H 質量(g)1600 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(11本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷


1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器 質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC14.4 アンビル1/4" 充電時間(分)約40(急速充電型) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

板ラチェット差し替えドライバ(TMD88、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
トラスコ品番373-8574
1セット(6本組)
1,898 税込2,088
当日出荷

板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 トルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
トラスコ品番373-8507
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2 質量(g)530
1セット
7,198 税込7,918
8日以内出荷

板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 トラスコ品番373-8493 質量(g)25 先端サイズ4、5.5、7 先端形状マイナス(-) 本数3
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番811-8189 セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ドライバー:5.0・6.0・8.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
4,898 税込5,388
当日出荷

全長(mm)20 両頭機能片頭 先端サイズT6、T8、T10、T15、T20 トラスコ品番373-8582 先端形状T型トルクス 本数5
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷


1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
3日以内出荷

軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂 トラスコ品番373-8558 セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625) 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 質量(g)80 種類セット品 グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(2本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】 質量(kg)12.5 入組点数52点 差込角(sq.)12.7
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた大型チェスト「SKX3306」を採用。追加アイテムも余裕で収納できます。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ディープソケット(六角)、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.クイックスピンナ、9.5sq.ユニバーサルジョイント、めがねレンチ(45°×6°ロング)、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(クロス)、板ラチェット差替えドライバセット、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、ボールピンハンマ、プラスチックハンマ、ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)、マグネット付パーツトレイ、トレイ(3枚)、スペーサー(3組) 入組点数68点
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷