透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン(PP)
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切板4
仕切数(個)(最大)5
仕切り可変
RoHS指令(10物質対応)対応
電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。
ベルトに簡単に取り付けが可能です。
用途ビットの保管と紛失防止に
仕様六角対辺6.35mm用
材質PP
高さ(mm)17
奥行(mm)20
保管や携帯に便利、スリムなドライバーケース。電ドラボール本体、ビット、充電ケーブルをコンパクトに収納。EVA成形によるクッションケースで衝撃を緩和します。カラビナなどで吊り下げできるDリング付。
用途電ドラボール本体、ビット、充電ケーブル等をコンパクトに収納。
仕様Dリング付
色ブラック/レッド
質量(g)104
タイプスリム
サイズ(mm)235×55×65
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン(PP)
ビットがばらけず、保管に便利です。
用途ビット収納に。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
C6・E6ビットを10本収納可能
仕様ホルダーのみ
質量(g)5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。
積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。
材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

ホルダー ペン型電動ドライバー用
モノタロウ
¥589
税込¥648
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペン型充電ドライバー用ケース
収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に
材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン
幅(mm)22
全長(mm)81
高さ(mm)16
タイプ5本用
差込角(mm)6.35
差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。
トラスコ品番837-0635
セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース
セット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B
材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー
軸長(mm)ビット:共通60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32
セット商品数11点
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63
ビット全長(mm)共通105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):606
アズワン品番68-0851-79
1セット
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。
ソフトな握り心地のグリップ。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514
アズワン品番68-0851-78
1セット
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。
仕様ドライバーケース
全長(mm)220
質量(g)130
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)37(ビットホルダー)
質量(g)118
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質PVC塩化ビニール
寸法(mm)249×70(H)
ポケット数10
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール
色レッドボックス
タイプショックドライバー ビットセット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。
仕様プラスチックケース入り
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類デジタル形
最小目盛(cN・m)0.01/0.1
精度(%)±3(トルク)
全長L(mm)212
負荷方向左右
主な用途検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50
ビット二面幅(mm)6.35
差込角(mm)6.35
機能オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)5~42
使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)0.15
寸法D(Φmm)38.5
寸法T(mm)32
寸法W(mm)40
測定モードピークモード・トラックモード
適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)-20~50
表示単位cN・m
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。
付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書
トラスコ品番425-8503
差込角(mm)6.35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
本体寸法(mm)138×43.5
最大締付トルク(N・m)2.5
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途ハイオス電動ドライバー。
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
強度と精度に優れたショートマイナスビットです。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
1セット
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
1セット
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
セット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6
入組点数17
1セット(17点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。
鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに
全長(mm)123
種類セット品
差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35
材質(軸)クローム
材質(グリップ)鉄+TPE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8
打撃数(min-1)0~3000
質量(kg)0.58(BCL715装着時)
家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。
トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。
マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル
商品構成セット品
付属ビット18本組
1セット(18本)
¥789
税込¥868
当日出荷
1セット
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1セット
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
イジリ止付。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
1セット
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途デルボ電動ドライバー。
軸径(Φmm)4
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
関連キーワード
1
2
3
4
次へ