SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ
超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。
IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。
対応機種GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70G
レンズF1.9 対角180° 水平143° 垂直75°
本体寸法(mm)縦50×幅21×高さ28
質量(g)約46
防水保護等級IPX7
ケーブル長(m)約7
1台
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。
質量(g)19
コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)]
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。
用途運転時の録画に。
セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2
材質PVC
質量(g)90
電源(V)DC12
ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6
寸法(cm)約8.3×4.6×1.2
解像度1080×720
保証期間商品購入後3か月以内
画素数77万
モニターサイズ約2.4インチ
対応microSDカード8~32GBclass10以上(別売)
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
フロント/リアカメラと彩速ナビが連携
前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能
前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能
走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能
交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能
フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画
急激な明るさの変化に強いHDR搭載
水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載
様々なシーンに合わせた録画機能
地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全
LED信号機に対応
衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載
電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ
SDカード寿命告知機能搭載
microSDカードのフォーマット不要
記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB)
付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー
電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16)
消費電流(mA)最大:200(400)
画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128°
撮像素子1/3型400万画素 CMOS
F値F2.0
動作温度範囲(℃)-10~+60
解像度2304×1296(動画最大約298万画素)
フレームレート27fps
機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇
フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296)
画像補正HDR
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48)
質量(g)75
画素数400万画素、動画:最大約298万画素
仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)最大500(5V)
保証期間お買い上げ日より1年
入力電源(V)DC12/24に対応
カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー
液晶サイズ7インチカラーLED
画素数300万画素
仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ)
付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書
質量(g)240
電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35
センサーGショック:内蔵
機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF
保証期間1年
記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs
マイク/スピーカー内蔵
記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります
画角カメラ:140度
動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。
対応コーデックMPEG-4 AVC
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
FT-DR130W-W専用オプション
用途リアカメラ延長ケーブル(8m)。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
前後をしっかりと記録するNX-DR W22
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)
取付方式一体型
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)
液晶サイズ1.5
解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)
画素数100万
フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps
画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
安心すればもっと楽しいドライブを見守るパートナー。200万画素カメラ+FullHD録画。走行中の映像を鮮明に記録することができます。リアカメラはHD画質720pでの録画です。夜間や逆行、トンネルなどの明暗さが大きい場所でも画像を補正いきれいな映像を映し出します。カメラレンズを上下に動かせるアングル調節機構を搭載し、より柔軟な設置に対応する自在ブラケットも付属。フロントガラスの角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。耐衝突などで突然電源が失われた際の非常電源とてスーパーキャパシタを搭載。ファイル破損を防ぎ正常に保存完了します。
仕様【録画目安】●前方FHD(1920×1080)後方HD(1280×720):8GB:35分/32GB:2時間20分/64GB:4時間45分/128GB:9時間30分●前方HD後方HD:8GB:40分/32GB:2時間45分/64GB:5時間30分/128GB:11時間
セット内容IDR-06R本体/本体取付ブラケット/リアカメラ(コード長約0.5m)/ リアカメラ用コード(約6.5m)/シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書
質量(g)本体:約82、リアカメラ:約40
形式MOV(H.264)
電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:幅89.5×奥行41×高さ50、リアカメラ:幅31×奥行40.5×高さ27
機能上書き録画、Gセンサー
記録媒体microSDカード(8~32GB)class10以上
液晶サイズ2.8型IPSスクリーン
バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ
視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°
素子【撮影】200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
いつでも鮮明、高画質。
業界トップクラスの明るさ、「F1.8明るいレンズ」を採用
前後2カメラに「HDR」「F1.8の明るい広視野角レンズ」搭載。
トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減。前後2カメラに「HDR機能」を搭載
高精細フルハイビジョンカメラを採用(リアカメラ)
DRV-MR480は、前方+後方同時録画。
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を記録「GPS搭載」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
前後2つの映像をすばやく切り替え 「画面切替機能」搭載
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
用途前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
仕様【測位衛星】GPS / QZSS(準天頂衛星)/GLONASS、【Gセンサー】イベント記録設定:6段階/ 駐車録画設定:3段階
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)/メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)/シガープラグコード(約3.5m)/microSDカード(32GB付属)/車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)
質量(g)【フロント】72(microSDHCカード含む)【リアカメラ】26
電源電圧DC5.0V(12/24V車両用シガープラグコード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】60.8×54.2×33.1(ブラケット取り付け時高さ:最大74.5)【リアカメラ】60×25×28.6(ブラケット取り付け時高さ:最大53)
消費電流(mA)355(900)
撮像素子1/2.7型 カラーCMOSセンサー
F値F1.8
画角【最大】(フロントカメラ)水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150°、(リアカメラ)水平:約126° / 垂直:約63° / 対角:約150°
動作温度範囲(℃)-10~+60
モニターサイズ2.0型フルカラーTFT液晶
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
前方・車内・後方 3つのカメラで守る
GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ!
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
NX-DR303があなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。
先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。
2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式分離型
本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ2.7型
消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時)
撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素/100万画素
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps
画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)
再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)
記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ10.88型カラー液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(4.38MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)約300
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:850
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)
録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分
ミラー形状平面型
画素数HD100万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
後方もしっかり録画。
液晶モニター2.3型液晶パネル(320×240)
画素数(フロントカメラセンサー)100万画素、(リアビューカメラセンサー)30万画素
記録媒体microSDHCカード(クラス6以上推奨/容量8~32GB)
仕様ズーム倍率なし、Gセンサー(オフ/低/中/高)、ループ録画機能(2分/3分/5分)、動体検知機能(オン/オフ)、音声録音(オン/オフ)、駐車監視(オンGセンサー検知/オフ)、操作音(固定)
セット内容リアカメラ、シガーライター電源、専用取付ステー、microSDカード(8GB)、取扱説明書(保証書付)
形式(記録)動画:AVI、静止画:JPG
外形寸法(mm)72×63×32
消費電力(W)2.7
本体質量(g)80
電源電圧(V)入力:DC12~24(DC5/500mA)
記録方式通常/手動
バッテリーリチウム電池180mAh(バッテリー使用時間約3分)
スピーカー1W/8Ω
端子miniUSB
フレームレート25fps
画角(フロントカメラレンズ)対角:125°、水平:91°、垂直:53°、(リアビューカメラレンズ)対角:96°、水平:80、垂直:45°
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。
セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1
質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55
周波数(kHz)超音波:40
解像度720P
検知距離(m)センサー:0~3
反応速度(秒)センサー:約0.05
LCD仕様4.3インチ
適合車種DC48V電機フォーク専用
適合温度(℃)-30~+80
最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30
防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ
アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
360°+リアカメラ・日本製・3年保証・フロントカメラソニー製STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素・駐車録画標準搭載・ドラレコ協議会事故時保証制度対象製品・カーディーラー様採用多数
画素数STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
前方・後方を同時記録するミラー型ドライブレコーダー。色/ブラック。ルームミラーに簡単に取付可能で視界の妨げになりません。フロント200万画素、リア100万画素の高品質でクリアな撮影が可能で、車上荒らしや当て逃げなどにもしっかり対応します。録画表示画面は4種類。衝撃を感じた際のデータを上書きされないようにロック(Gセンサー機能)。エンジンをかけると自動的に録画開始。駐車中に振動を受けると約10秒間録画(駐車監視機能)。録画と同時に音声の録音も可能。まだまだ減らない「あおり運転」対策に。鮮明な映像で証拠を残す。今ならマイクロSDカード32GB付き。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、リアカメラ、付属取付バンド×2本、リアカメラ接続用ケーブル、USBケーブル、専用シガーソケット、マイクロSDカード(32GB)、取扱説明書
材質ABS樹脂、他
質量(g)(約)206
電源USB電源5V(シガーソケット電源DC12V)・内蔵バッテリー:3.7V400mAh
記録方式(動画)MOV・(静止画)JPEG
解像度【フロント】1920×1080 30Fps/1280×720【リア】25Fps/1280×720
視野角[フロント]約110度・[リア]約110度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×3.7×8.3
動作温度(℃)0~45
画面サイズ4インチ(IPS液晶ディスプレイ)
画素数【フロント】200万画素【リア】100万画素
対応メモリーカードMicroSDメモリーカード(Class10以上)16~32GB対応
インターフェイス電源接続MiniUSB/リアカメラ接続2.5Φジャック
音声マイク、スピーカー内蔵
1台
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
1台
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
つけて安心!リアカメラ標準セットだから本商品だけで前方も後方も撮影可能!フロント200万画素、リアカメラ100万画素の高画質コンパクトドライブレコーダーです。
エンジンの始動と同時に録画を開始、Gセンサー搭載で衝撃を検知すると録画中ファイルが上書きされないサイクル録画対応。大切な情報になるデータを守ります。
走行中だけでなく駐車場の当て逃げ・車上荒らしなどもしっかり撮影できる駐車監視機能も搭載した頼れる1台です。
仕様●寸法:幅87mm×奥行39mm×高さ50mm●質量:約118g●画面:3インチIPS液晶ディスプレイ●動画解像度●▼フロント:1920×1080 /1280×720●▼リア:1280×720●カメラ画素数●▼フロント:200万画素●▼リア:100万画素●視野角度:フロント120°、リア120°●対応メディア:microSD(32GB以上)最大128GBまで対応●記録方式●▼動画:AVI●▼静止画:JPEG●電源:USB電源5V(シガーソケット電源DV12より変換)3.7V200mAh●インターフェース●▼電源接続:miniUSB●▼リアカメラ接続:Φ3.5ジャック●音声:マイク/スピーカー内蔵●付属品:本体、付属ブラケット、リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル、専用シガーソケットL型アダプター、USBケーブル、取扱説明書、後方録画中ステッカー
アズワン品番67-8018-90
1台
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-IC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)12(定格 14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ10型(10.0インチ)
記録ファイル形式動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)-20~60
F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320
フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:1600
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状平面型
画素数フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A-IC」。12型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。
質量(g)【ミラー】520、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】301.7×49×94.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)12(定格 14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ12型(11.8インチ)
記録ファイル形式動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)-20~60
F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1920×440
フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-OC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)12(定格 14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ10型(10.0インチ)
記録ファイル形式動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)-20~60
F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320
フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A-OC」。12型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】520、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】301.7×49×94.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)12(定格 14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ12型(11.8インチ)
記録ファイル形式動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)-20~60
F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1920×440
フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ
高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、
従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。
大きく見やすいモニターサイズ
SDカードの定期フォーマットが不要
車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム
安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90°
付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1
質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む)
消費電力(W)4.2
センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能)
電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5
記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB)
ディスプレイ3.0 インチ液晶
撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー)
音声録音ON/OFF 可能
記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P
F値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8
映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265)
フレームレート27.0 fps
画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128°
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS搭載
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
夜間映像を明るく記録!前後カメラにSTARVIS(TM)搭載!。フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズが少ない、鮮明で美しい映像を撮影できます。HDRの画像補正で白とびなし!。白とびなどの明暗差を補正する、HDR機能を搭載。逆光にも強く、あらゆるシーンで安定した映像を記録。夜間映像も綺麗に残します!。駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!。駐車場での当て逃げなども記録。駐車中でも衝撃を検出し、当て逃げなどを前後のカメラで記録します。※設定動作時間内(30分~24時間)。電圧監視機能搭載で、設定動作時間内でも車両バッテリー電圧が設定電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。衝撃クイック録画。衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。ワンタイム駐車監視モード。駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。駐車監視モードパス機能。機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。タイムラプス録画。長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。最大49.5時間*の記録が可能です。7つの運転支援機能で快適なドライブをサポート!。1後続車接近お知らせ機能。後方から接近する車両を検出し、アラームでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。2先行車接近継続お知らせ機能。自車の前方車両への継続した接近を検出し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。3先行車発進お知らせ機能。信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。4先行車接近お知らせ機能。走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。5前方信号お知らせ機能。前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。6ドライブサポート機能。急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。7車速アラーム機能。設定車速を超えた場合にお知らせします。microSDカードメンテナンスフリー&付属SDは32GB!。本製品の専用ファイルシステムは、PCなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのため定期的にmicroSDカードをフォーマットせず使用することができます。付属microSDカードは32GBで安心して録画ができます。※microSDカードは消耗品のため、特性上フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。ドラレコデータの復旧サービスが付属!。メーカードライブレコーダーには購入から1年間、コムテック社の【ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス】を無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。SDカードチェック機能 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。緊急録画停止機能 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)。バックアップ機能 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。カメラ輝度調整可能 フロントカメラ:3段階。リヤカメラ:5段階。フロントカメラ上下反転機能 Gセンサーで自動的に上下反転を行います。リヤカメラ上下反転機能 リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能。液晶の明るさ調整(フロント・リヤ) (3段階に調整可能)。録画中の液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFF。リヤカメラ鏡像機能 ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定。カレンダー/時計表示 対応。日時情報の記録 対応。記録映像再生方法 本体液晶対応 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)。【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)。CPU :Core i5 プロセッサ 2.7GHz同等以上を推奨。メインメモリ :8GB 以上を推奨。モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨。グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
その他HDR対応(※HDR固定)
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m) 一式/カメラケーブル(約9m/1本)/フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚/リヤカメラ固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)フロントカメラ:約110.6(本体のみ)、リヤカメラ:約29.3(本体のみ)
電源電圧DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ 】約70.8×56.5×26.4【取付ステー装着時】70.8×79.4×26.4【リヤカメラ】38×30×27.3【取付ステー装着時】38×48.7×27.3
センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応LED信号機(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
機能タイムラプス録画(1秒間に1枚の映像を記録)【駐車監視録画方式】衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】640以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
耐ノイズ対策済み
撮像素子(フロント・リヤ)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
F値(フロント・リヤ)F1.8
記録時間16GB:約65分~約105分、32GB(付属):約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
画素数(フロント・リヤ)最大200万画素
フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角(フロント・リヤ)水平138° 垂直70°(対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
動画記録サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リヤ共通設定
GPS対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能。【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能。【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実
仕様●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P)
質量(g)約36、約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×72×24.5、約55×37×41.5
消費電流(mA)( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880
録画時間(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。
音声録音オン/ オフ 切り替え可能
画面サイズ10.66 インチ タッチパネルディスプレイ
F値2
メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。
フレームレートフロント27.5fps / リア25fps
動作温度範囲(℃)-20~+65
録画方式(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4)
GPS有り(外付け)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台7役!!TV録画もできる前後ドラレコ搭載カーナビ!!。ドラレコ・カーナビ・ワンセグTV・TV録画・写真表示・動画再生・音楽再生。2電源対応!DC/バッテリー。2つのカメラで高画質録画!フロントカメラ200万画素・リアカメラ100万画素。便利なドラレコ付き。万が一の場面も鮮明に録画!。3年無料更新!2025年度最新地図搭載。検索データ/住所検索:約3,500万件、電話番号検索:約420万件、周辺施設検索:約65万件、名称検索:約67万件。多彩な機能を搭載/オービス警告表示機能、デモ走行機能、リルート機能、トンネルアシスト…など。1年間保証書付き
付属品リアカメラ(接続コード付き)、車載用DCアダプター、吸盤ベース版、スタンド一式、スタイラスペン(スタンドに付属)、取扱説明書
適合タッチパネル:感圧式
材質本体:プラスチック、ディスプレイ:TFT液晶、バックライト:LED、内蔵バッテリー:リチウムポリマー
質量(g)(約)270
消費電力(W)3.5
消費電力待機時:20mW以下
電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子)
バッテリー内蔵:リチウムポリマー 容量/電圧:1600mAh/3.7V
メモリー内蔵:256MB(DDR SDRAM)Flash8GB
充電時間約4時間
輝度200cd/m2
ディスプレイ7インチ液晶TFT
解像度800×480pixel
適合端子(イヤホン)Φ3.5mmステレオミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5×2.1×10.9
保存温度範囲(℃)マイナス10~プラス60
スピーカー1.0W×1
端子(リアカメラ)Φ2.5mmミニジャック
OSMicrosoftWindowsCE6.0
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~45度
駆動時間(時間)約1
1台
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
超コンパクトボディで、駐車監視がすぐ使える!
駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画!
ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画など、駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
用途2カメラ高性能ドライブレコーダー
付属品電源コード(駐車監視対応:約4m) 一式、カメラケーブル(約9m:1本)、フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚、リヤカメラ固定用両面テープ 1枚、脱脂クリーナー 1枚、エレクトロタップ 2個、 microSDHCカード(32GB:Class10)※出荷時にセットされています。取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)(フロントカメラ):約113.2、(リアカメラ):約29.2
取付方式分離型
対応GPS、Gセンサー、LED信号機対応、HDR/WDR機能、タイムラプス録画機能、音声録音、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、ファイル保護機能、液晶の明るさ調整(フロント・リア)、録画中の液晶表示、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数(フロント・リア)最大200万画素
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)
総画素数(フロント・リア)200万画素
撮像素子(フロント/リア)1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
記録画素数FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リア共通設定
輝度調整(フロントカメラ):3段階、(リアカメラ):5段階
最大消費電流(A)通常時:350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:820mA以下
フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角レンズ(フロント/リア)水平117°垂直62(対角140°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、取り付け簡単でもしもの瞬間を逃さず記録、ドライブレコーダーとルームミラーが一体化されたドライブレコーダーです。従来のドライブレコーダーと比べて視界を遮ることがない。液晶モニター内臓の為映像を確認しながら撮影可能。バックカメラ付属で後方確認も可能になります。バックギア入力時にバックカメラの映像に切り替わり補助線も表示されるため駐車も楽ちんです。
用途運転時の録画に。
仕様録画対角範囲:150°
セット内容本体×1、リアカメラ/リアカメラ接続ケーブル×1、DCアダプター/両面テープ×1、ネジ×2、ストラップ×2
材質ABS樹脂
質量(g)215
ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5、リアカメラ接続ケーブル:約5.5
寸法(cm)約30×3.5×8.5
解像度動画/写真:720×480P/1080×720P
保証期間商品購入後3か月以内
記憶容量(GB)8~32(class10以上)
入力電圧5V1A
防水リアカメラ:IPX3
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
AMEX-A09構成部品のリアカメラは、室内用です(防水・IR仕様ではありません)。本機を本体側電源ボタンの長押しでシャットダウンさせた場合、再度本体側電源ボタンを長押しして本機システムを起動させてください(電源ケーブルの抜き差しや車両エンジンONでは本機システムが起動しない仕様です)。
用途ドライブレコーダー
その他【サポート】最大128GB Class10以上
使用温度範囲(℃)-20~70
電源専用シガープラグ本機から供給(DC5V3A)
コード長さ(m)【シガープラグコード】3.4【フロントカメラ用コード】1【リアカメラ用コード】8.5
本体質量(g)約330/約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本機】258×72×19、57×27×36【フロントカメラ】52×25×34
対応microSDカード
バッテリースーパーキャパシタ-
ディスプレイ10.88インチ(IPSタッチスクリーン)
解像度【録画】Full HD(1920×1080)27.5fps Full HD(1920×1080)27.5fps
保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)
記録ファイル形式動画:MP4(H.264)/本機の設定に準じる、写真:JPG
画素数【走行時】200万画素 1/2.9 CMOSセンサー
画角【対角】約124°/【水平】約102°/【垂直】約53°【対角】約131°/【水平】約107°/【垂直】約55°
カメラ仕様【リアカメラ】200万画素 1/2.8 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
対応のドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に接続すると、前方録画が可能になります。
専用小型マウントベース採用でスマートにフロントガラスへ設置出来ます。
質量(g)19.5
コード長さ(m)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5(マウントベース取付時 59(H))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS
前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー
地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル
LED信号機対応
前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。
あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。
コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。
録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。
前の車のナンバーも捉えられる水準です。
ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。
明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。
水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。
(最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°)
周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式分離型
本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ1.5型
消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)
解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素/100万画素
フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
業界初リアカメラが選べる全方位360°ドライブレコーダー!専用の別体カメラで後方録画又はRCAのバックカメラ等で後方録画を選べます。(※専用の別体カメラはオプション品:GDO-51。RCAのカメラはRCA変換ケーブルセット:GDO-52が必要です。)CS-363FH本体はSTARVIS:IMX307搭載で夜間・トンネルなどの少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。200万画素、HDR搭載。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。安心安全の3年保証です。前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!選べるオプションで後方もしっかり録画!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。ナイトクリアVer.2:STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。IMX307搭載<夜に強く高画質>:STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVISTMおよびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。フルハイビジョン録画:フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載:HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示:政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。microSDカードメンテナンスフリー:独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。安心のGPSおしらせ機能 「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。最大12時間/パーキングモードを搭載:常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。ボタンを押すだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-41(2A/5m)が必要です。※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度:本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。録画ファイルロック機能:大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。タイムラプス録画機能:1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。1ファイルに30分間の映像データが記録されます。通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。常時録画:LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。イベント録画(自動):常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画後、常時録画に戻ります。クイック録画機能(手動):イベントを手動で録画する機能です。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。本体は様々な車種に取り付けが可能:車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOKです。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計:セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。自動録画開始:セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能:QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。12/24V車対応:普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。LED信号機に対応:ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。大容量32GBmicroSDカード付属:ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属。TLCに比べて熱に強く優れているMLCタイプ採用。速度や時計の表示:内蔵のGPSで取得した走行速度、時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載:録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様●3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)●HDR有り●VCCI:クラスA●インターネット地図連動有り●外部映像出力無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画圧縮:録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
付属品ドライブレコーダー本体、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、ファーストステップガイド、ボールジョイント(本体・ストレート)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付
電源電圧DC12V/24V
本体寸法(mm)本体:110(W)×30(D)×54(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 96(H)
本体質量(g)122
対応外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカー製オプションmicroSDカード推奨
保証期間3年
視野角車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、車内カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°
トリガー【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画
撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)
F値2
画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム
画角【録画】FullHD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、HD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、D1:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°
動作温度範囲(℃)-10~+60
GPS有り
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ