200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66
全幅(mm)615
全高(mm)1500
材質(グリップ)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)
材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパーあり
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280
本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
仕様取手付
色オレンジ
キャスター固定2個、自在ストッパー付2個
ブレーキ/ストッパーあり
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
ドラム缶運搬車
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462
全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550
台の幅(mm)430
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ
仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。
樹脂タイプのドラム缶用台車です。
仕様台車(トレー付)
材質(トレー)HDPE
内径(Φmm)597
耐荷重(kg)320
キャスターΦ75mm(TPR製)
深さ(mm)50
キャスター径(Φmm)75
寸法(Φ×mm)619×181
アズワン品番4-3069-21
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の4点ガイド付きです。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付
トラスコ品番510-0861
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター4輪自在
床面高さ(mm)165
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター4輪自在
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様油圧式
トラスコ品番285-2471
ストローク(mm)310
全長(mm)820
高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130
全幅(mm)800
全高(mm)1050
キャスター3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)622
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
用途組み立て不要ですぐ使用可能です。全周ガイドで転倒防止。耐荷重1,000lbs(約450kg)。耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用。外側車輪で高い安定性。
適合【ドラム缶】114L(30ガロン)~208L(55ガロン)まで
材質本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU
厚さ(mm)壁:3
寸法(mm)730×730×165
色シルバー
内径(Φmm)約604
キャスター(mm)Φ76×38
キャスターキャスター自在ストッパー付x4
耐荷重1,000lbs(約450kg)
本体質量(kg)約7.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
清潔さを求められる現場での運搬用。
仕様●均等荷重(kg):450●積載面(mm):610●床面高さ(mm):180●キャスター径(mm):125●全高(mm):206●長さ(mm):618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-125UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-125UB-S●全高(mm):206●長さ(mm):618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2553
アズワン品番67-5573-16
1台
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270
タイプ4点ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)165
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
仕様200L用トレー
材質HDPE
内径(Φmm)597
深さ(mm)50
寸法(Φ×mm)619×105
アズワン品番4-3069-11
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
清潔さを求められる現場での運搬用。
仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554
アズワン品番67-5573-15
1台
¥69,980
税込¥76,978
12日以内出荷
重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。
耐食性に優れたSUS304を採用しています。
Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。
足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用
材質本体/SUS304
耐荷重(kg)(均等)350~400
キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)
アズワン品番4-1732-01
1台
¥72,900
税込¥80,190
翌々日出荷
耐荷重300kgまで耐えられます。
耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。
食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。
溶接構造なので堅牢です。
積み重ねる事が出来ます。
キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途製薬、化粧品工場で利用されています。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。
用途60L用です。
適合60L用
材質SUS304
内径(Φmm)415
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)75
アングル3/30
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タル・ドラムを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SIC-200
寸法(mm)Φ610(内寸)×156(128)
キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タル・ドラムを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SIC-200
寸法(mm)Φ470(内寸)×390(80)
高さ(mm)156
適合内径(Φmm)610
キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)Φ610×128
高さ内寸(mm)128
内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ610×128
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。
最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。
色オレンジ
キャスターストッパー付
荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車
材質SUS304
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
関連キーワード