35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

材質本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト 質量(g)575 容量(L)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×260×210 口径(Φmm)250 寸法(inch)(口)G2 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶 寸法(mm)560 容量(L)最大15 危険物の類別非危険物
1台
11,980 税込13,178
欠品中

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L)18 外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241 アズワン品番2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷



表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用 材質ポリエチレン エスコ品番EA992BJ-8
1個
20,000 税込22,000
翌々日出荷

廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340 材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮 エスコ品番EA992B-340 高さ(mm)280
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷



異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ドラム缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】50 外径(Φmm)【差し込み足】約48 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ 動画あり
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質PP 容量(L)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208 適合内径(Φmm)(差込口)50 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50 アズワン品番3-5940-03 外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304 寸法A(mm)110 寸法B(mm)50 足長(mm)90 足外径(Φmm)50
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(適用差込口)50 口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50 アズワン品番4-3900-01 穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
32,900 税込36,190
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ドラム缶用ロート
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用 材質ステンレス(SUS304) 足パイプ径(Φmm)50
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様廃液缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】36 外径(Φmm)【差し込み足】約34 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-02
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷

大口径で液体を注ぎやすい形状です。
材質ポリエチレン 仕様55ガロンドラム缶用 寸法(mm)直径622×280 フィルターなし
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 直径(Φmm)380
1枚
3,650 税込4,015
翌日出荷

燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400 アズワン品番65-2315-29
1個
118,000 税込129,800
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50 材質SUS304 内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-04
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷


1個
78,100 税込85,910
翌日出荷


ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-22 材質ポリエチレン 全長(mm)280
1個
3,940 税込4,334
当日出荷

ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-21 材質ポリエチレン 全長(mm)127
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ 仕様JIS規格200Lドラム缶用 接続口径G3/4 測定方法接触型センサー式 寸法(Φ×mm)97×265 使用時間約1年(1日3回使用した場合) 使用電池単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水 適合温度(℃)0~40 関連資料(0.13MB) (0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。 フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。 スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。 真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に 材質ポリエチレン 高さ(mm)280 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280 危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340 材質PE 質量(kg)約2.3 高さ(mm)280 注入口Φ50mm
1個
33,900 税込37,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340 材質PE 質量(kg)約2.3 高さ(mm)280 色(フタ) 注入口Φ50mm アズワン品番1-8633-11
1個
33,900 税込37,290
6日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番410-0417 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)0~60 目盛パーセント表示 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え 材質低密度ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)560×290
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)