68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745 材質可鍛鋳鉄 全長(mm)420 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

サカエドラム缶運搬車
エコ商品
ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ち難い。
長さ(mm)取手:1000 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン 外径(Φmm)680 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース 使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)130 最大揚程(m)10 付属品Φ25SUSホース 1.5m 材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE 質量(kg)5.7(ホース含む) 区分ステンレス製(SUS-316) 空気消費量(L/min)最大850 空気圧力(MPa)0.3~0.6 対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源エアモータ駆動型 使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)1780 幅(mm)250 電圧(V)200 電力(W)2000 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)1780 幅(mm)220 質量(kg)2.2 電圧(V)200 電力(W)2000 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.51 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)1780 幅(mm)250 質量(kg)2.2 電圧(V)200 電力(W)1400 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 長さ(mm)1780 幅(mm)220 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)1780×220 タイプマグネット 電圧(V)単相200 容量公差±10% 容量(W)2000 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.51W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
97,980 税込107,778
10日以内出荷

持ち運びが容易(軽量) 液位を10段階のLEDにて確認できます。 ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。 廃油などのこぼれ防止。 水用・油用その他の液体測定が可能。 材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン 寸法(mm)Φ137+(電極長) 電源単3乾電池×2本 測定方法静電容量方式 制御出力10段階LED表示 電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時) 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)35~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
1台
71,980 税込79,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)1780×150 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.47W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 長さ(mm)1780 幅(mm)220 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)1780×220 タイプ標準 電圧(V)単相200 容量公差±10% 容量(W)1300 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.33W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
67,980 税込74,778
10日以内出荷

ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
全長(mm)1430 推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

セムコーポレーションポータブルドラムポンプ
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。
用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様取手付 オレンジ キャスター固定2個、自在ストッパー付2個 ブレーキ/ストッパーあり
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS3042B仕上げ 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪タイユードラム缶カッターD-CUT-ST用替刃
エコ商品
200Lスチールドラム用ドラム缶カッターD-CUT-STの替刃です。
適合機種D-CUT-ST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ピグウエッジ
エコ商品
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途ドラム缶のウエッジ。 トラスコ品番407-0101 材質ポリエチレン(100%リサイクル) 質量(kg)1.4 高さ(mm)125 縦(mm)305 横(mm)255 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え 材質低密度ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)560×290
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ) 質量(kg)1.7 容量(L)20 危険物の類別非危険物 直径(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S 種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)1800(最大) ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)900 ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。 ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。 ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。
用途ドラム缶への異物混入防止 材質ステンレス鋼 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)75×40
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。 蓋なしでもOKです。 不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。 直径570~610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。
用途製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用 トラスコ品番819-5501 質量(kg)8 寸法H(mm)315 基本使用荷重(t)1 寸法D(mm)48
1台ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セムコーポレーション充電式ハンディドラムポンプ B1
エコ商品
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー 材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE 接続口径G1 最大流量(L/min)20 チューブ外径(Φmm)25 最大揚程(m)6 ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時) バッテリーB1用バッテリー モーター出力(W)70 モーター電圧(V)10.8 移送可能周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエドラム収納保管庫
エコ商品
間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫が新登場。
ホワイト 均等耐荷重(kg)(上段)100、(下段)50 庫内寸法(mm)有効:間口1247×奥行632 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×790×1800 棚板有効寸法(mm)間口1400×奥行750
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な補修が可能です。 スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。 エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。 ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 耐熱温度は約149℃です。 無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 コンクリートのひび割れ補修 種別厚付けパテ 材質エポキシ樹脂を主体とする タイプ標準型 研磨可能時間(分)80 危険物の類別非危険物 硬化剤比率10-20% RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケット、シンク、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。 エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 約20分で硬化開始、60分で硬化します。 屋外での使用に最適。乾いた後は白くなり、紫外線に当たっても黄ばみません。 ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途水タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 水中でのひび割れ補修 材質エポキシ樹脂を主体とする 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)20×180
1箱(6本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

CH 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター
エコ商品
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温 長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット 内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114 電圧(V)100;200 温度(℃)200;400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
32,310 税込35,541
31日以内出荷

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。 200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。 細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、壁面に取りつけることもできます。
対応オイル、水、溶剤 材質PP 厚さ(mm)3 質量(kg)約2.8/箱 直径(Φcm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約1/枚、約25.9/箱
1箱(25枚)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に トラスコ品番146-9574 材質ベルト:ナイロン ブルー サイズS ベルト幅(mm)50 間口(mm)棚:(適合)1800 破断強度(kg)100 バックル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
翌日出荷

焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40 荷姿石油缶 適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~30 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

油面に貼れるテープ#6001L リンレイテープ 動画あり
リンレイテープ油面に貼れるテープ#6001L
エコ商品
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 伸び(%)17 粘着力(N/10mm)5.8 引張強度(N/10mm)62.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。 トラスコ品番146-8095 材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂 サイズM ベルト幅(mm)50 間口(mm)棚:(適合)1800 破断強度(kg)100 バックル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量910mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
12,900 税込14,190
3日以内出荷