248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス タイプスタブ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)120 寸法θ°120 加工内容穴面取り
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 材質コバルトハイス 給油方式外部給油形 ねじれ角(°)20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 材質HSS ノンコート 先端角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE) タイプレギュラ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)158 直径(Φmm)12.1 溝長(mm)101 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
5,988 税込6,587
翌々日出荷

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パックほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

トラスコ品番227-7844 先端角(°)120 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

トラスコ品番228-7250 先端角(°)120 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷

トラスコ品番227-6181 先端角(°)120 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

トラスコ品番227-6231 先端角(°)120 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷

トラスコ品番227-4646 先端角(°)120 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

トラスコ品番227-3100 先端角(°)120 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
9日以内出荷

トラスコ品番227-7758 先端角(°)120 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

トラスコ品番228-4076 先端角(°)120 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

トラスコ品番227-3092 先端角(°)120 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

トラスコ品番228-2524 先端角(°)120 刃径(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

トラスコ品番228-7273 先端角(°)120 刃径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

トラスコ品番227-7811 先端角(°)120 刃径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
9日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1本ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工 材質PCD 全長(mm)40 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セットほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ15° 刃数2枚刃 先端角(°)120 表面処理ノンコート 面取角度60°
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬リーディングドリル
リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および。面取りの2つの加工を行うことができます。
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)