OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
材質超硬+ステンレス
先端角(°)130
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。
材質SCM435
軸径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。
付属品六角レンチ
材質本体:樹脂、金具:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
溝長(mm)12
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)
先端角(°)140
表面処理TiNAl
給油タイプ内部給油
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ3D
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質コバルトハイス
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
先端角(°)140
給油タイプ内部給油
RoHS指令(10物質対応)対応
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚
段幅(mm)4
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理UDCコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。
ホールダウン金物に。
対辺寸法(mm)24
トラスコ品番759-5131
材質SCM435
全長(mm)117
質量(g)170
奥行(mm)(ソケット)35
外径D(Φmm)(ソケット)24
トルク(N・m)75
深さH(mm)(12角部)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
有効長(mm)135
シャンクSDS
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質ABS樹脂
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
質量(g)884
被削材アルミ合金、銅、樹脂
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質ABS樹脂
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 壁面取り付けキットは、 RS Pro 7710 シリーズヒンジ式壁面取り付けエンクロージャ この 4 点壁面取り付けキットは、 RS Pro 7710 シリーズヒンジ式壁面取り付け型エンクロージャと併用するように設計されており、エンクロージャを簡単に壁面などの表面に固定できます。このキットには、エンクロージャを固定するのに必要な部品が揃った 4 個のブラケットと 4 個のねじが付属しています。壁面取り付けキットを使用すると、汎用性が高くなり、エンクロージャをさまざまな表面に取り付けることができます。スペースが限られている場合や安全上の理由から最適です。 特長と利点 . RS Pro 7710 シリーズ壁面取り付け型エンクロージャ用の 4 点式壁面取り付けキット .エンクロージャを壁などの表面に固定するのに最適 .スペースを節約し、危険な用途に対応する安全性を強化します 用途 壁面取り付けキットはエンクロージャとの併用に最適で、壁などの表面に取り付けることができます。エンクロージャを壁や表面に取り付けると、スペースが節約され、危険な内部コンテンツや危険な内部コンテンツに手が届かないようにすることができます。壁面取り付けキットには通常、ドライバ又はドリルで簡単にねじ止めできるブラケットとねじが付属しています。 よくある質問 これはどのようなエンクロージャに適していますか. この壁面取り付けキットは、 RS Pro 7710 シリーズ壁面取り付け型エンクロージャ向けに設計されています。以下の製品が含ま (1947497) 1947497 - RS Pro 壁面ボックス、 IP65 、 166 mm x 161 mm x 93 mm (1947498) 1947498 - RS Pro 壁面ボックス、 IP65 、 166 mm x 161 mm x 121 mm (1947499) 1947499 - RS Pro 壁掛けボックス、 IP65 、 213 mm x 185 mm x 104.5 mm (1947500) 1947500 - RS Pro 壁掛けボックス、 IP65 、 256 mm x 217 mm x 132.5 mm (1947501) 1947501 - RS Pro 壁面ボックス、 IP65 、 296 mm x 281 mm x 158 mm
仕様併用可能製品 = RS Pro 7710材質 = ABS樹脂色 = グレーシリーズ = 7700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドリル:108
製品質量(g)400
保証期間1年間
ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス+樹脂製
色イエロー
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)5
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。
どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。
本体にアース線用のホールがついています。
ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。
全長(mm)500
ブラシ長(mm)497
毛丈(mm)50
トラスコ品番307-3238
質量(g)240
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.04
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
ビスの刃先に付ける安全キャップです。
用途安全・保護目的に
材質樹脂
色白
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)
¥334
税込¥367
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
トラスコ品番749-2758
材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
刃径(Φmm)25
有効長(mm)150
シャンクSDS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ビスの刃先に付ける安全キャップです。
用途安全・保護目的に
材質樹脂
色青
ねじ径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)
¥464
税込¥510
翌々日出荷
金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途金属サイディングの施工に。
材質(本体)鉄/ジオメット
材質(頭)レニー
RoHS指令(10物質対応)対応
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
トラスコ品番748-6120
材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
シャンク径(Φmm)10・13兼用
刃径(Φmm)100
有効長(mm)135
刃厚(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切板4
仕切数(個)(最大)5
仕切り可変
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ