587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤 軸の形状丸軸
1セット(25本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな被削材に使用可能です。 エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
用途被削材:金属、樹脂、木材。
1セット(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)ドリルビットセット
エコ商品
穴あけ用ドリル7本入りです。全ドレメルロータリーツールで使用可能です。
用途軟質金属、木材、プレキシガラス、プラスチックへの精密穴あけ加工 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×61×7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 錐径(Φmm)0.8、1.2、1.6、2.0、2.4、2.8、3.2
1セット(7本)
1,498 税込1,648
当日出荷

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1セット(8本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS 先端角(°)118 材質(ケース)ステンレス
1セット(13本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス サイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
739 税込813
当日出荷

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用 材質HSS鋼 全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm 軸の形状丸軸 仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
729 税込802
当日出荷

DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
用途金属穴あけ セット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ) 材質ハイス鋼 本体質量(g)230
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途被削材:ステンレス、難削材。 材質コバルト高速度鋼
1セット(13本組)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g)320 対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属削りに便利なセットです。
用途金属の削り、下地作り。 付属品ネジタルフラップホイルB(粒度60・120)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・ナイロン・鉄 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
用途金属の鏡面仕上げ作業。 付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・エメリー・フェルト 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 セット内容Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)各1本 ケース寸法(mm)約70×127×16 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 仕様透明ケース入り ねじれ角強ねじれ
1セット(10本)
7,198 税込7,918
当日出荷

鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm 種別#6 材質HSS鋼 質量(g)110
1セット(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
1セット(10本)
979 税込1,077
当日出荷

チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂の穴あけに 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)15、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
919 税込1,011
当日出荷

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用 セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本 刃先ドリル
1セット(14本)
6,998 税込7,698
当日出荷

PS-8 精密ドリルセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)精密ドリルセット
エコ商品
模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。
用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけ 軸径(Φmm)2.35 材質ハイス鋼 セット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
969 税込1,066
3日以内出荷

鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
1セット(5本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm 適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤 材質コバルトHSS鋼 寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm 適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。 材質HSS鋼(チタンコーティング)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)10、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
799 税込879
当日出荷

鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
1セット(5本)ほか
968 税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質HSS(ハイス) 全長(mm)65・75・100 サイズ4~12mm(1mmとび) 4~20mm(2mmとび) 4~30mm(2mmとび) 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック シャンク径(mm)6・8・10
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途ステンレス、難鋼材、一般鋼材、軽金属の穴あけ 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)25、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)20、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
999 税込1,099
当日出荷

表面にチタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。丈夫な金属ケースと幅広い加工サイズをカバー。
用途鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先にシンニング加工により刃先が滑りにくく使いやすい。 仕様ネジレ:ノーマル/メタルボックス入り セット内容【mm】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/10.0 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)丸軸 表面処理チタンコーティング 適合材鉄・木材・樹脂など 刃先処理118度シンニング(3.0mm以上) 入数19本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 有効長(mm)45 仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)