商品豆知識
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
セット内容本体:DT24-2ホルダ:T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・J24-6
種類(主軸)DT24-2、(工具)MT2
シャンクMT2
ドリル能力(mm)Φ23
タッピング能力M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4
商品タイプ本体:DT24-2
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
直立、ラジアルボール盤用ドリル、タップ、クイックチェンジセット。ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換。対応シャンク:MT
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ逆転タイプ
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8
回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750
電源(V)単相100
電流(A)2.2
消費電力(W)200
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁、正逆転両用
付属品チャックキーS10(763414-1)
質量(kg)2
長さ(mm)388
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
直立・ラジアルボール盤用ドリル・タップ クイックチェンジセット
ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
こんなお得な商品も!

六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。
6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。
ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成に
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
六角対辺(mm)6.35
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)8
トラスコ品番331-8192
全長(mm)180
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
タップ能力8mm
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
種類エアタッパー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.0~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2心・2.5
トラスコ品番377-9513
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量・コンパクト!
二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5
穴あけ能力(mm) 木工13
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])2700
電源(V)単相100
電流(A)2.5
消費電力(W)240
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)0.9
取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個
トラスコ品番377-9556
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)40
タイプタップ用
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様No.999-041
トラスコ品番364-5843
適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA
主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード