キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番469-7685
全長(mm)70
質量(g)104
対辺寸法(mm)6.35 六角軸
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
付属品チャックキー
差込角(mm)六角6.35
軸径6.35
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番419-9731
適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200
全長(mm)55
質量(g)32
六角軸二面幅(mm)6.35
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.3
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
チャックチャックキー付
シャンク形状強靭六角シャンク
六角軸対辺(mm)6.35
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。
従来品に比べ60%アップ。
使いやすさを極めたコンパクトボディ。
従来品に比べ8%短く、10%軽い。
本体カバーの破壊トルク50%アップ。
解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)100
チャック能力(mm)1.5~13
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)6.35
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。
シャンク別販売で修理可能です。
ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適
付属品締め付け工具×1個
材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー
質量(g)330
口径(Φmm)最大13
本体寸法(mm)41×115×41
六角軸対辺(mm)6.35
チャック許容範囲(m/m)1.5~13
関連資料(0.72MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
質量(g)460
寸法L1(mm)最大73
寸法D1(mm)Φ43(-0.5)
寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)
寸法L2(mm)60(±0.5)
取付可能寸法(mm)1.5~13
耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用
適合機種充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)6.35
取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチチャックの充電工具用
用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35六角軸
寸法(mm)94×30×30
質量(g)196
タイプチャックハンドル
範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10
適合工具インパクトドライバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用
軸径(Φmm)6.35六角軸
寸法(mm)97×40×40
質量(g)216
タイプキーレス
範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10
適合工具インパクトドライバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
トラスコ品番449-8488
軸径(Φmm)6.35mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
6.35mm六角シャンク
RoHS対応品
仕様●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●適合品番:EA801-4・EA801-7EA801-15・EA801-16●ねじサイズ:9.52mm(3/8”)24UNF●全長(mm):58
アズワン品番65-2221-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥745
税込¥820
翌日出荷
仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用
トラスコ品番859-2757
材質チャック:スチー、六角軸:S45C
外径(mm)12.85
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。
耐荷重110N・m
対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)
軸SDSシャンク
取付可能寸法(mm)2~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)黒
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.4MB)
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
インパクトドライバで丸軸ドリル等が使用できます。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。
用途六角軸インパクトドライバで丸軸ドリル等使用。
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番270-9414
全長(mm)98
質量(g)206
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。
54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。
オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)赤
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
金属製のボディーで頑丈です。
世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。
圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。
用途各種先端工具の把握。
適合機種インパクトドライバ
軸の形状6.35六角軸
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
充電ドライバーに装着すれば作業用途が広がります。
電動ドライバー対応型(JC-55)充電インパクトドライバー対応型(JC-65・JC-10・JC-13)六角軸(6.35mm)
仕様●チャック許容範囲:1.5~ 13.0mm
アズワン品番67-9346-44
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。
キーレスタイプでリリースが簡単です。
世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。
圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。
樹脂ボディーで軽量化しています。
用途各種先端工具の把握。
適合機種インパクトドライバ
軸の形状6.35六角軸
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
適合機種充電ドリル・電気ドリル
タイプ正回転専用
軸(mm)6.35六角軸
取付可能寸法(mm)1.5~6.5
チャック径(mm)6.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
新開発のスクエアロックシステムで緩みや噛み込みを大幅軽減しました。
噛み込みを軽減したドリルチャックです。
手締めで簡単に先端パーツを装着できます。
世界の電動工具メーカーも採用しているJacobs製で、高品質なチャックです。
用途各種先端工具の把握。
適合機種インパクトドライバ
軸の形状6.35六角軸
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける。
市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み、手では緩まなかった先端工具がカンタンに緩み外すことが可能です。
全長(mm)60
材質特殊鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
トラスコ品番493-7368
全長(mm)100
質量(g)346
適合サイズ(mm)1.5~10
六角軸シャンク径6.35(mm)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。
噛み込みを軽減したドリルチャックです。
手締めで簡単に先端パーツを装着できます。
用途各種先端工具の把握。
適合機種インパクトドライバ
軸の形状6.35六角軸
関連キーワード
1
2
3
次へ