160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル左刃 CD-Q LH
エコ商品
材質高速度工具鋼 タイプ左ネジ用 先端角(°)90 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番227-1564 切刃形状N 刃径(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番227-6285 刃径(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷

4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)3.2 表面処理ステンレス 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 動画あり
1ケース(10個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用 材質スチール、SUS304ステンレスキャップ 仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。 呼び径4 働き長さ(mm)5 首下長(mm)13 頭径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2パック×50本)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

種別クロムフリー 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)4.0 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,484 税込2,732
当日出荷

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 十字穴付きの代表的な頭部形状です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質スチール製 十字穴番号No.2 表面処理三価ユニクロ処理 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(130本)ほか
1,275 税込1,403
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 施工後、ヘッドが露出しません 十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます
十字穴番号No.2 頭部形状サラ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(130本)ほか
1,275 税込1,403
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 十字穴付きの代表的な頭部形状です SPAC処理を採用しています
材質ステンレス製 十字穴番号No.2 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(165本)ほか
2,958 税込3,254
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
670 税込737
翌々日出荷

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

ピアスピアスビス スリッパ―
エコ商品
頭飛び・ねじ穴潰れの心配がありません。インパクトドライバー対応で専用ビット付きです。適応板厚:1.6~3.2mm。
用途過度の力が掛かるとビットが頭から離れるドリルねじ。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.6
1箱(2パック×50本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
670 税込737
翌々日出荷

サンコーテクノシンワッシャー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに最適です 頭部形状シンワッシャー頭 適合母材鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(30本)ほか
732 税込805
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
782 税込860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
材質炭素鋼(S58C) 被削材木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミル
エコ商品
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用 表面処理UT 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)