278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。 セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB) サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)100×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。 砥材A砥粒(褐色アルミナ質) 適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。
セット内容マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB) サイズ(Φmm)マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55 付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200 質量(kg)1.9 定格使用時間(分)5 ドリル先端角度(°)(研磨可能)118 研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
欠品中

充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。 適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。) シャンク六角軸6.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ドリルシャープナー用砥石
エコ商品
用途ハイスドリルの研磨 外径(Φmm)50 材質WA砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイスドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

用途超硬製ドリル研磨用 外径(Φmm)50 材質GC砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 被削材超硬ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3 寸法(mm)110×22 種別ドリル刃先ゲージ 材質工具鋼(SK材) 先端角(°)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途ねじ下穴加工用。 適合チップAOMT06… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

テグテックジャパンドリルラッシュ 交換ヘッド
エコ商品
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ1.5D
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ1.5D
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
用途被削材:タイル、瓦、大理石など。 刃径(Φmm)5.3 有効長(mm)65 全長(mm)110 トラスコ品番400-3586 適合機種充電インパクトドリル 材質刃部:超硬チップ 質量(g)21 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 仕様非鉄金属用 トラスコ品番446-7259 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 形状セルフセンタリング形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

テグテックジャパンドリルラッシュ 平底穴加工用交換ヘッド
エコ商品
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 仕様平底穴加工用 トラスコ品番446-4160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。内部給油により高能率加工が可能。被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(~35HRC):穴あけ加工 仕様オイルホールあり RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)5
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンド砥石
エコ商品
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm)50 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質ダイヤ砥石 粒度230番 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンド砥石 皿ビス
エコ商品
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm)44-50 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質ダイヤ砥石 粒度230番 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6 サイズ(mm)125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径の太いドリルの先端を細かく削り穴開け作業を簡単にします
用途切れなくなったドリルの再研磨 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ハイス用砥石 皿ビス
エコ商品
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm)44-50 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質WA砥石 粒度80番 厚さ(mm)12.7 穴径(Φmm)10 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌日出荷

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)20×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨 直径×幅W(mm)50×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)15×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)