デスクやストレイジなどのスチール面に簡単に貼り付けできます。ペットボトル(600mlにも対応)や水筒が置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。強力マグネットとすべり止めパーツで強力に張り付きます。
材質ABS
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82
取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。
背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー
耐荷重(kg)3
全長(mm)145
質量(g)400
適合径(Φmm)62~74以下
アズワン品番64-8784-30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、簡単にスプレー缶の収納を追加できる、マグネットホルダーです。直径Φ60mmまでの缶を収納でき、底部にはドライバーを差し込めるよう、穴が開いています。強力マグネットでスプレー缶やドライバー類を便利に収納できます。
トラスコ品番253-1721
質量(g)920
径(Φmm)スプレー缶適用:~60
穴径(Φmm)底面:19×12
耐荷重(kg)3.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー(大):205×75×50、ホルダー(小):100×75×50
本体サイズ(mm)本体サイズW310×D90×H90(マグネット含む)
入数マグネット:6(カバー付)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。
底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。
(使用不可のドライバーもあり)
固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
色ブラック
耐荷重N(kgf)20
トラスコ品番495-9167
材質スチール
質量(kg)0.95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くドリンクホルダー。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。500mlサイズまでのペットボトル、缶をご利用いただけます。半身浴やゆったりとしたバスタイムをお楽しみ頂けます。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:合計600g。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類ドリンクホルダー
本体質量(g)約130
寸法(cm)約9.5×9.7×8
耐荷重(g)600
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
毎日使う小物をサッと出し入れ、マグネット小物収納ケースラップやホイル、洗濯小物の収納に便利な小物入れ。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。冷蔵庫サイドでは、ラップやアルミホイルの収納に。
洗濯機サイドでは、洗濯バサミや部分用洗剤などの収納に。
色ホワイト
材質ポリプロピレンマグネット
質量(g)110
耐荷重(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×105
耐熱温度(℃)120
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)50
スティックタイプのコーヒーや、ティーバッグなどを収納できるインスタントスティックホルダー。ウォーターサーバーや冷蔵庫の横に、マグネットで簡単に取り付けられます。
スティックタイプの粉末飲料の他、ドリップパックや、ティーバッグ、スティックシュガーなど、いつものお気に入りドリンクセットを入れられます。毎日のサプリメント、お薬を入れるのにも◎。
空の個包装用のゴミ箱としても使うことができます。天板はトレー状になっており、コップの一時置きとして使うと便利です。
材質ABS樹脂
質量(g)560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8.7~15×17.2
内寸(cm)トレー/幅16.3×奥行7.1、ケース/幅15×奥行7×高さ14.5(仕切り含まず)、開口部/幅15.5×奥行7
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ドリンクホルダー取付タイプです。本製品にもドリンクホルダーが付いているので、ドリンクホルダーを無駄にすることなく設置可能です。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。直径65~110mmのドリンクホルダーに取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。
セット内容ホルダー、マウント、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書
耐荷重(kg)0.3
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種直径65~110mmのドリンクホルダーがある車種
適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~110
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
マグネットで金属面に取り付けができる缶灰皿です。
マグネット部分と缶部分はセパレート式なので、灰皿本体のみでドリンクホルダーに置いて使用することも可能です。
アウトドアなどで車体等に取り付けて使用すると便利です。
マグネット脱着なのでとにかく便利、マグネットが着くところであればあらゆる場所に設置が可能です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)109×69×69
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法エアコンルーバーに取付
適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:65
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所があること。
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)2.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
高さ(mm)180
奥行(mm)100
EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。
パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。
用途収納具用オプション
仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。
トラスコ品番483-6111
材質スチール
質量(kg)1.1
高さ(mm)134
間口(mm)400
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ボトルの大きさに合わせ調整可能。
新開発のスライドホルダーにより500mL以下のペットボトルや缶を収納可能。
取付けはパイプハンドル(Φ22.2mm)とバックミラーステー(8mm/10mm)取付け方法の2タイプが選択可能。
本体は振動・耐候性に優れたポリカーボ樹脂を使用。
色ブラック
収納サイズΦ53~70mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。
用途道具の収納・整頓。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
カタチが崩れない、だから使いやすい。バッグを一周するパワーパネル×メタルフレームでシートバッグのカタチを維持。荷物が積みやすく、取り出しやすいBASICシリーズ。フラップの固定には開閉がカンタンなマグネット式のバックルを採用。暗闇でもグローブをしててもサッと内部の荷物にアクセス可能。荷室には内部連結ベルトを装備、荷物を抑えられて剛性もアップ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。ドリンクホルダーは大きいサイズのボトルでもラクラク収納。・両サイドの容量可変に対応。拡張時の垂れ下がりを防止する補強板を装備。・両サイドオープンに対応し、バッグ上部に荷物があっても横から荷物の取り出しが可能。・荷物を取り出しやすくするため、開口部を大きく設計。・メインの生地には高耐久の600Dコーデュラを使用。内部の荷室の生地は厚いものを採用し耐久性アップ。・サイドポケットとドリンクホルダー付きで小物収納も便利。・長物をDカンに固定できる長物固定ベルト付属。・バイクの操作性・跨りやすさ・車体とのバランスを考慮したサイズ設計。・パルステープにより別売のポーチなど自由に装着可能。・フラップには収納に便利なインナーポケットと小物を留めるのに便利なドローコード付き。・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルトN25B、ワンタッチ長物固定ベルト、レインカバー
用途ホテル2泊程度のツーリングに適している可変型バッグ。パワーパネル×メタルフレームが荷物が少ない時でも型崩れを防止。荷室の連結ベルトを装備し荷崩れを防ぐ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。マグネットバックルを採用。グローブをしたままでも脱着が簡単
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
カタチが崩れない、だから使いやすい。バッグを一周するパワーパネル×メタルフレームでシートバッグのカタチを維持。荷物が積みやすく、取り出しやすいBASICシリーズ。フラップの固定には開閉がカンタンなマグネット式のバックルを採用。暗闇でもグローブをしててもサッと内部の荷物にアクセス可能。荷室には内部連結ベルトを装備、荷物を抑えられて剛性もアップ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。ドリンクホルダーは大きいサイズのボトルでもラクラク収納。・両サイドの容量可変に対応。拡張時の垂れ下がりを防止する補強板を装備。・両サイドオープンに対応し、バッグ上部に荷物があっても横から荷物の取り出しが可能。・荷物を取り出しやすくするため、開口部を大きく設計。・メインの生地には高耐久の600Dコーデュラを使用。内部の荷室の生地は厚いものを採用し耐久性アップ。・サイドポケットとドリンクホルダー付きで小物収納も便利。・長物をDカンに固定できる長物固定ベルト付属。・バイクの操作性・跨りやすさ・車体とのバランスを考慮したサイズ設計。・パルステープにより別売のポーチなど自由に装着可能。・フラップには収納に便利なインナーポケットと小物を留めるのに便利なドローコード付き。・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルトN25B、ワンタッチ長物固定ベルト、レインカバー
用途キャンプツーリングも十分な容量の可変型バッグ。パワーパネル×メタルフレームが荷物が少ない時でも型崩れを防止。荷室の連結ベルトを装備し荷崩れを防ぐ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。マグネットバックルを採用。グローブをしたままでも脱着が簡単
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
カタチが崩れない、だから使いやすい。バッグを一周するパワーパネル×メタルフレームでシートバッグのカタチを維持。荷物が積みやすく、取り出しやすいBASICシリーズ。フラップの固定には開閉がカンタンなマグネット式のバックルを採用。暗闇でもグローブをしててもサッと内部の荷物にアクセス可能。荷室には内部連結ベルトを装備、荷物を抑えられて剛性もアップ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。ドリンクホルダーは大きいサイズのボトルでもラクラク収納。・両サイドの容量可変に対応。拡張時の垂れ下がりを防止する補強板を装備。・両サイドオープンに対応し、バッグ上部に荷物があっても横から荷物の取り出しが可能。・荷物を取り出しやすくするため、開口部を大きく設計。・メインの生地には高耐久の600Dコーデュラを使用。内部の荷室の生地は厚いものを採用し耐久性アップ。・サイドポケットとドリンクホルダー付きで小物収納も便利。・長物をDカンに固定できる長物固定ベルト付属。・バイクの操作性・跨りやすさ・車体とのバランスを考慮したサイズ設計。・パルステープにより別売のポーチなど自由に装着可能。・フラップには収納に便利なインナーポケットと小物を留めるのに便利なドローコード付き。・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルトN25B、ワンタッチ長物固定ベルト、レインカバー
用途気軽に使える日帰りから1泊サイズに適している可変型バッグ。パワーパネル×メタルフレームが荷物が少ない時でも型崩れを防止。荷室の連結ベルトを装備し荷崩れを防ぐ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。マグネットバックルを採用。グローブをしたままでも脱着が簡単
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
カタチが崩れない、だから使いやすい。バッグを一周するパワーパネル×メタルフレームでシートバッグのカタチを維持。荷物が積みやすく、取り出しやすいBASICシリーズ。フラップの固定には開閉がカンタンなマグネット式のバックルを採用。暗闇でもグローブをしててもサッと内部の荷物にアクセス可能。荷室には内部連結ベルトを装備、荷物を抑えられて剛性もアップ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。ドリンクホルダーは大きいサイズのボトルでもラクラク収納。・両サイドの容量可変に対応。拡張時の垂れ下がりを防止する補強板を装備。・両サイドオープンに対応し、バッグ上部に荷物があっても横から荷物の取り出しが可能。・荷物を取り出しやすくするため、開口部を大きく設計。・メインの生地には高耐久の600Dコーデュラを使用。内部の荷室の生地は厚いものを採用し耐久性アップ。・サイドポケットとドリンクホルダー付きで小物収納も便利。・長物をDカンに固定できる長物固定ベルト付属。・バイクの操作性・跨りやすさ・車体とのバランスを考慮したサイズ設計。・パルステープにより別売のポーチなど自由に装着可能。・フラップには収納に便利なインナーポケットと小物を留めるのに便利なドローコード付き。・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルトN25B、ワンタッチ長物固定ベルト、レインカバー
用途ホテル泊からキャンプツーリングに適している可変型バッグ。パワーパネル×メタルフレームが荷物が少ない時でも型崩れを防止。荷室の連結ベルトを装備し荷崩れを防ぐ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。マグネットバックルを採用。グローブをしたままでも脱着が簡単
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
500mlペットボトル・350ml缶・細缶が入る据え置きタイプ。
一度に2本収納できるデュエットタイプ。
リングの上げ下げにより350ml缶・細缶の調整可能。
タバコ等の小物入れとしても使える。
両面テープ貼り付け。
色ブラック
適合500mlペットボトル・350ml缶・細缶
1個
¥659
税込¥725
欠品中
軽量、そしてパワフル。いつでもどこでも、プロフェッショナルにスタイリッシュに:OneGo Airは、自由で身軽な旅を楽しむフォトグラファーのための多用途バックパックです。利便性と使い心地を追求して開発されたこのバッグは、カスタマイズされた収納とカメラへの素早いアクセスを提供します。OneGo Airがあれば、外出先での撮影チャンスを逃しません。いつでもどこでも、頼れるバックパック:フォトグラファー、ビジネス用途、旅行バッグなど、あなたのスタイルに応じて自由に使いこなそう。パーテーションを駆使して、あなたの自由な発想で整理しよう:新たな発想によって生み出された「ModulePro」システムは、取り外し可能なパーテーションで構成されています。このパーテーションを折りたたんだり折り目をつけることで、バックパック内部を立体的に収納、効率的に整理し、機材へ素早くアクセスできるようになります。持ち運ぶ機材に合わせて、あなたの自由な発想で収納を楽しみましょう。大開口のクラムシェルデザインで素早く取り出そう:バッグの前面はフルオープンが可能なため、アクセスが簡単でどこに収納してもすぐに荷物に手が届くようになっています。国産メーカーであるYKKのデュアルファスナーを採用。スムーズな開閉で即座に機材を取り出せます。使いやすさを追求したクイックサイドアクセス:側面を大きく開くことができるデザインを採用。瞬時にカメラ・レンズ・バッテリーへのアクセスが可能にし、 最高のシャッターチャンスの瞬間を逃すことはありません。常に身軽な旅を:OneGo Airは、20Lで1.3kg、25Lで1.65kgと、安定性と軽さを兼ね備えています。幅広のショルダーストラップ:ショルダーストラップは、ほとんどのカメラクリップに対応できます。バックパックを安定させる補助用チェストストラップ。片手で開閉可能な構造:開閉に便利なオリジナル2段式マグネットバックルを採用。簡易ロックが可能な盗難防止用YKK製ファスナーを採用。バッテリー専用ポケット。キャリーケースとの組み合わせに対応。盗難防止タグ(AirTag)用インナーポケット。ノートパソコンやiPadを収納できる専用コンパートメント。衝撃に強く、弾力性のあるXPE素材。追加のギアを持ち運ぶためのボトムアタッチメント。キズに強く、防水防塵・耐衝撃性に優れた素材:高性能なPUコーティングが風雨から保護し、OneGo Airは屋内外を問わず頑丈で信頼性の高いバックパックです。ノートパソコンやiPadを収納できる専用コンパートメント、三脚収納可能な拡張ポケット、ドリンクホルダー、小物入れに便利なメッシュポケット、貴重品用ファスナー付きポケット
材質Polyester + PU
色オブシディアン ブラック
最大耐荷重(kg)12
関連キーワード