一般軽快車・シティーサイクル向け
24~27対応
適合サイズ24~27インチ
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤへの巻き込みを防止するメッシュガード
材質プラスチック
サイズ22~27インチ対応
スカートやお子様の足等、前輪巻き込み防止
色グレー
適合サイズ24~27インチ
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)5
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
質量(kg/枚)4.31
網目(mm)150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
種別ラッセル編(強力タイプ)
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安)
仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
種別ラッセル編
ウェディングドレス専用のビニールタイプの衣類カバーとなります。ドレスを美しく見せながら、汚れや傷から保護する、シースルー素材のカバーです。
センターにファスナー付きで、取り出しやすく、大切なドレスを丁寧に取扱いできます。
ロングドレスカバーは大切な衣装を保管する使いやすさはもちろん、ドレスや店頭の演出性にも気をくばりました
用途ウェディングドレスの梱包、発送、管理等、・整理・整頓・ほこり防止・ドレス収納・衣装カバー・ロングドレスの臭い防止対策など様々な用途でお使いいただけます。
材質ポリエチレンフィルム
色透明
種類ドレスカバー【マチあり】
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800×マチ360
用途例ワンピース・コート
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48
色ガンメタ
材質ポリカーボネート
色黒
目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25
材質高密度ポリエチレン
透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.02
色透明
種類PPドレスパック
実用新案登録第3177791
首廻り(cm)52
材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート)、ポリエステル100%(メッシュ部)
袖丈(cm)72
後ろ丈(cm)96
前丈(cm)115
お好きなサイズにカットして、お使い頂ける便利なネットです。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
色こげ茶
質量(g)180
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
スタンダードな携帯工具。2/2.5/3/4/5/6/8mm T25
長さ(mm)92
幅(mm)33
高さ(mm)17
材質(本体)鉄、アルミ
軽量不織布を使用していますので、通気性に富み、衣類を湿気のこもり、ホコリから守ります。前面が透明になっていますので、中の衣類が一目でわかります。
材質【不織布】ポリプロピレン、【フィルム】ポリプロピレン
外形寸法(cm)約60×135
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。
クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。
220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に
材質CCA(銅約20%)
クリップ湾曲クリップ
付属品専用ケース
被覆PVC
取扱説明書(0.6MB)
WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。
ラジアルソール:様々な釣り場に適応しマルチユースを可能にします。一般的な靴底で歩きやすい仕様ですが、海藻が生えている場所や平坦ではなく斜めになっている水際などの滑りやすい足場では注意が必要です。
材質70D NYLON/PVC
使用場所◎:サーフ、堤防、土・泥、〇:船上、×:テトラ、岩場、渓流
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応。CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)。 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部
仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm
質量(kg)約3.0
ポート数【空気圧】2本
使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)
接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)
定格回転速度(min-1[r.p.m])50
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)
最高回転速度(min-1)100
関連キーワード