材質鉄
規格1種
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理亜鉛黒
ねじ山種類メートル並目
材質レニー黒(高強度ナイロン)
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNC
材質ステンレス
規格2種
ねじ山種類メートル並目
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質66ナイロン
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
材質ステンレス
ねじ山種類UNC
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。
12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。
その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが
ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。
ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム
材質/仕上ナイロン
E0.8
1セット(2個)
¥649
税込¥714
翌日出荷
1セット(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:68g。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
仕様オプション/リペア
色ブラック
タイプベース
1個
¥1,398
税込¥1,538
92日以内出荷
仕様材質 = ナイロン 66ネジ径 = M16色 = 白IP レーティング = IP68UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様材質 = PA 6ネジ径 = M40色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
当日出荷
UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M20色 = グレー保護等級 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M20色 = 黒保護等級 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M12色 = グレー保護等級 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ