一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ6 1729
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質/仕上ナイロン
タイプカットタイプ
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)10
ベルト色黒
エスコ品番EA628PT-11
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YU
ベルト幅(mm)20
ピッチ(mm)8
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)7.41
タイプツインパワー
寸法PLD(mm)0.686
種類GTベルト
ベルト呼び幅20
ベルト長さの調整可能です。
金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
ベルト長さ(m)3
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。
マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)約20
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エスコ品番EA944M-202
材質ナイロン
幅(mm)20
色黒
長さ(m)5
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅広50mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)185
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ。ダブルピン。ベルト幅50mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)215
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ。シングルピン。ベルト幅50mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)210
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入!
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製!
50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応)
ターポリン素材で膝部を補強!
泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!
材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄
色モスグリーン
ベルト幅(mm)50
機能耐寒性、防水性
足幅EEE
材質(先芯)鋼鉄
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)
色青
使用温度範囲-40~120℃
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GT
ベルト幅(mm)20
ピッチ(mm)3
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)2.4
タイプ標準
寸法PLD(mm)0.381
種類GTベルト
ベルト呼び幅20
材質ナイロン
ベルト幅(mm)25
破断荷重(kg)90
アズワン品番64-7979-59
適合寸法(mm)~1200
適合支柱12~16cm
1本
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム 。
材質ナイロン、バックル:艶消し塗装
幅(mm)40
色Dネイビー
奥行(mm)3
縦(mm)1300
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YU
ベルト幅(mm)20
ピッチ(mm)8
材質(本体)ハイモジュラスゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)5
タイプ標準
種類EVベルト
ラチェット・ヨセポンチ・バール等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
色黒
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×55×35
特性差し口20mm×15mm差込部分115mm 50mm/60mmベルト兼用
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
両面にカードが入れられるナイロン合皮小銭入れ。2つに分かれたコインポケット。小窓が付いて、カードを取り出しやすい!
材質合皮
奥行(mm)20
縦(mm)80
横(mm)115
ラチェット・ミゼットカッター・ドライバー等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
寸法(mm)内側差し口25×20、内側差込部分110、外側差し口15×20、外側差込部分65、左右差し口35×5左右差込部分65、50/60ベルト兼用
色黒
質量(g)95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×120×70
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ラチェット・モンキー・バール等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。ストラップに安全コード等も付けられます。角リングにより、体にフィットします。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
寸法(mm)内側差し口20×15、内側差込部分95、外側差し口30×10、外側差込部分75、50/60ベルト兼用、ストラップ付ストラップ部分35、角リング
色黒
質量(g)95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×60×50
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
モンキー・ミゼットカッター・ドライバー等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。ストラップに安全コード等も付けられます。角リングにより、体にフィットします。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
寸法(mm)内側差し口30×20、内側差込部分110、外側差し口25×20、外側差込部分80、左右差し口30×5左右差込部分80、50/60ベルト兼用、ストラップ付ストラップ部分35、角リング
色黒
質量(g)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×130×65
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
しっかり結束できるリング付き
寸法(mm)20×500
材質(ベルト部)ナイロン、(バックル部)ポリアセタール
長さ(mm)500
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
エスコ品番EA982B-1
使用荷重(kg)200
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様ベルト適用径:20~40mm
材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18
ベルト幅(mm)25
吊下荷重(kg)3
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
ベルト幅(mm)25
寸法H(mm)重量フック:20
使用荷重(t)3(最大)
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:40
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:32
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:26
寸法G(mm)重量フック:44
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8
チェーン本数4本吊
アイの長さ(mm)85
縫製部の長さ(mm)200
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)重量フック:147
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:25
材質ナイロン
質量(g)115
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1300
バックルローラー
ベルト厚(mm)10
仕様ベルト適用径:20~40mm
材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)奥行×高さ:50×105、幅:37、開口:28
ベルト幅(mm)25
吊下荷重(kg)3
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ