120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

高性能・高品質・国産ナイロンを使用した『2段差込式』の替コードです。
トラスコ品番419-5426 材質ナイロン 質量(g)54 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
1パック(30本)
1,698 税込1,868
当日出荷

モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質ナイロン 太さ(mm)2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 形状丸型 オレンジ
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合各種2.0~3.4mmナイロンコード 材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-73
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD 取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7 関連資料(1.54MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。 付属品四角型コード2.2mm×3m×1本 質量(kg)0.37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50 取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1組(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンコードHI ○型 セフティー3 動画あり
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。 形状丸型
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合機種エンジン刈払機全機種(MEM434/Rを除く)MBC231D/232D/MUX362D MUR142UD/182UD MUR143UD/183UD 取付可能コード径(Φmm)2~3.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(2個)
749 税込824
当日出荷

仕様ナイロンコード(ダイヤ):2.7mm×50m適合ナイロンコードカッター:EA898R-1~-12 材質ナイロン 質量(g)335 長さ(m)50 アズワン品番64-7942-59
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK 付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

1セット(2個)
739 税込813
当日出荷

仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷

カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。 任意で作業中のコードの長さを調整できます。 薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。 丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
直径(inch)5 質量(g)338 コード径(Φmm)2.4(MAX/適合) 排気量(cc)26~35 コード長さ(m)5(MAX/適合)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付 形状角型 コード長さ(m)2 アズワン品番64-4078-23
1個
2,598 税込2,858
欠品中

【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】 耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。 コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。 刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。 ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。 付属品スパイラルコード(2m) 質量(g)約240 外径(Φmm)120 取付穴径(Φmm)25.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用 適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで タイプ叩き繰り出し式
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷