三陽金属 エルバ 凄楽用部品です。
カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。
任意で作業中のコードの長さを調整できます。
薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。
丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
直径(inch)5
質量(g)338
コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)
排気量(cc)26~35
コード長さ(m)5(MAX/適合)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
三陽金属 ナイロンカッター オートミニ用部品です。
適合00736067
適合本体オートミニ 0557
ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。
用途SNT-8・9用部品。
材質鉄
ねじ7mm/8mm
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
丈夫なアルミ合金製。
取り付けたままコード交換OK。
仕様手動巻き込み式
付属品ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本)
高さ(mm)30
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
1セット(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式
付属品アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)40
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。
分解無で簡単コード交換。
バランスが良く振動が少ない。
部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3
厚さ(mm)36
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)133
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
1セット(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
差込コードで交換が簡単。静音スクリュー型
用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品
セット内容ナイロンコードカッターベース×1/ナイロンコード×10
材質カッターベース:PA6+GF30 コード:ナイロン
コード長さ(mm)Φ1.6×9
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。
材質ナイロン
質量(kg)0.03
長さ(m)0.12
1セット(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
大型裁断機 A4 NSD-OA4W用 受け木です。
材質ナイロン樹脂
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スキンを保護する部品です。
用途航空機のメンテナンス用
タイプマイクロストップのスカート用
質量(g)4
切刃形状その他
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
材質樹脂、ナイロン
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に
全長(mm)76
質量(g)13
刃長(mm)11
先端角(°)35
刃厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
地面を滑らせて草刈が可能・フルオート
用途ナイロンカッター
スクリュー2.4スクリュー2m
1枚
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
細断方法ロータリー式
仕様カッティング、長計測メーター付
エスコ品番EA762EB-100
材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
寸法(mm)1370×830×1250
質量(kg)27
耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分)
適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
¥98,800
税込¥108,680
翌日出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質ポリカーボネイト、本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
定格時間(分)20
TKG品番9-0641-0109
TKG品番(2017)6-0575-0109
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質ポリカーボネイト、本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
定格時間(分)20
TKG品番9-0641-0108
TKG品番(2017)6-0575-0108
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
規格千切り刃
TKG品番9-0641-0113
TKG品番(2017)6-0575-0113
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
規格おろし刃
TKG品番9-0641-0114
TKG品番(2017)6-0575-0114
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質ポリカーボネイト、本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
定格時間(分)20
TKG品番9-0641-0110
TKG品番(2017)6-0575-0110
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
規格2mmスライス刃
TKG品番9-0641-0116
TKG品番(2017)6-0575-0116
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
規格1mmスライス刃
TKG品番9-0641-0115
TKG品番(2017)6-0575-0115
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ