材質MC901
種別平歯車
形状S5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
モジュール1
種別平歯車
材質MC901
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)30
歯切基準面穴
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
歯幅E(mm)15
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)25
歯切基準面穴
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)
色青色
比重1.16(D-792)
伸び(%)30
引張強度(MPa)96(D-638)
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2
種別スパーギヤ
歯幅(mm)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901
種別ネジ歯車
形状S1
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角20
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.07~0.23
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)15
全長G(mm)45
歯切基準面穴
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-80
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)5
エスコ品番EA463SD-9
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-51
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-39
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)5
エスコ品番EA463SD-11
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-36
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-23
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-70
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-65
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7.5
エスコ品番EA463SD-33
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-25
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-21
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-15
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)6
エスコ品番EA463SD-12
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-57
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-28
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-54
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-48
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)5
エスコ品番EA463SD-8
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-75
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-61
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-19
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-85
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ