42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど あらゆる洗浄に パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質ナイロン
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 仕様シングル巻 材質PP 全長(mm)215 有効寸法(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。 材質(芯線)ワイヤー 材質(ブラシ部)ナイロン
1箱(100個)
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。 植付(mm)50 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 全長(mm)250 材質(ブラシ部)鋼線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 全長(mm)300 サイズ 直径(Φmm)50 毛丈(mm)60 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番1-1805-17 適合器具試験管用
1本
614 税込675
当日出荷

洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
材質ナイロン 全長(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。 材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール 軸径(Φmm)Φ3.8
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄 材質ナイロン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる洗浄に。 パイプ内側に汚れ取り、艶出し用。
仕様●ブラシ径:38mm●材質:ナイロン アズワン品番68-4106-59
1個
418 税込460
7日以内出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアナイロンスパイラルブラシ
全長(mm)115 植付(mm)20 軸長(mm)95 その他賠償保険付 種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ 糸径(Φmm)0.17
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-25ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:14
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-26ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:16
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:11
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:6
1本
975 税込1,073
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-21ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:8
1本
830 税込913
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:25
1本
950 税込1,045
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-28ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:19
1本
805 税込886
翌日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)ステンレス
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-22ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:10
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-27ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:18
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:20
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:22
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-24ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:12
1本
805 税込886
翌日出荷

極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。 仕様シングル巻 全長(mm)76 材質(ブラシ部)ナイロン 適合材鉄・非鉄金属
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン 材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 耐熱温度(℃)約120 サイズ
1本
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁キャップナット. PEH200-Bシリーズ向けに特化した設計のナイロン固定キャップナット x 2
仕様アクセサリタイプ = 絶縁コンデンサナット併用可能製品 = 電解コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 30.5mm適用コンデンサ-径 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 25 mm径 コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 25mmクリップ直径 = 25mmナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 63.5 mm径 コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 63.5mmクリップ直径 = 63.5mmナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 35 mm径 コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 35mmクリップ直径 = 35mmナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷