47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライeセキュリティ
ナイロン加工を施し、切れにくいワイヤーです。
ホワイト ワイヤー長さ(m)1.5 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング) アズワン品番64-0855-21
1個
499 税込549
4日以内出荷

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 仕様7×7縒り 2018年トラスコ掲載ページ2 0911
1巻ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-17 ケーブル径(Φmm)1.0
1個
595 税込655
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カラーワイヤー 6色 12本組
ビニールコーティングした針金です。
セット内容6色(赤、青、黄、緑、桃、黒) 各色2本 寸法(mm)Φ2×700、(黒のみ)Φ3×700 内容素材 科目図工
1セット(12本)
364 税込400
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンワイヤー
やわらかく使いやすいナイロンワイヤー。
用途工作やDIYなどホビーに。
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(200m)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ライトライン・スピニング対応。コンパクトな小型版キャロワイヤー *ウィードをほぐしやすく、ラインの傷みを防ぐナイロンコーティングワイヤー採用。 *メインラインを根ズレから守り、伸びがない為感度抜群! *ライトラインでも絡みにくく、流れの中や超シャロー攻略に最適なベリーショートタイプ。 *シンカー優先の飛行姿勢が、よりロングキャストへと導きます。 *DS-6デコイシンカーTYPEスティックとの併用でスナッグレス効果を高め、シンカーのスタック率を軽減。 *川バスにも最適!
用途人気の浜キャロ系リグ「琵琶湖キャロワイヤー」 「DECOYキャロワイヤー」のさらに小型版。ライトライン、スピニングタックル対応のキャロワイヤー。流れのあるシャローエリア等で、軽量シンカーでも遠投できスタックしにくいリグを簡単に作成可能。ワイヤーにはナイロンコートを採用することで、仮に絡んだ際にもラインを傷つけにくい。ウィードをほぐしながらスタックを回避しつつ、通常のライトリグでは届かないエリアを繊細に攻めることが可能です。 仕様【Swivel】TOP:#6x7【WIRE】#48(3x7=21Braid Nylon coated) 入数2組
1袋(2組)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラス・ファイバー工研デベグラスロープ
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 動画あり
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業 形状ローカット 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
1足
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm)287.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 質量(kg)0.5 容量(kg)0.5~1.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm)199.5 質量(kg)0.3 容量(kg)0.5~1.5 ストローク(m)0.5 ロープ径(Φmm)2.1 材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線 吊下荷重(kg)0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。血液由来病原体汚染物に対して使用できるOSHA 29CFR 1910.1030規格に適合。ポリスチレン製のフタは気密性よくフィット。ワイヤーハンドルはナイロンコーティングされ頑丈で持ちやすい。リットルとパイント表示のメモリ付き
仕様●材質:LDPE●収容量(L):7.6●高さ(cm)キャップ含:26.7 アズワン品番65-5643-66
1箱(1包×12個)
79,980 税込87,978
63日以内出荷

インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)6 呼びPS1/4 外径(Φmm)11.2 使用温度範囲(℃)-40~+60 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)ホース/132
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーでもダイヤルでも施開錠が可能。不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載。雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き。ダイヤルは番号可変機能を標準装備。2色成型による高耐久ナンバー。鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用。本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン。[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm。両面ウェーブキー3本付属 長さ(mm)1200 ブルー 寸法(Φmm)18
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

キーでもダイヤルでも施開錠が可能。不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載。雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き。ダイヤルは番号可変機能を標準装備。2色成型による高耐久ナンバー。鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用。本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン。[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm。両面ウェーブキー3本付属 長さ(mm)1200 ピンク 寸法(Φmm)18
1個
3,698 税込4,068
31日以内出荷

キーでもダイヤルでも施開錠が可能。不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載。雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き。ダイヤルは番号可変機能を標準装備。2色成型による高耐久ナンバー。鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用。本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン。[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm。両面ウェーブキー3本付属 長さ(mm)1200 ゴールド 寸法(Φmm)18
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
1個
599 税込659
5日以内出荷

誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
1個
899 税込989
当日出荷

オールマイティLSⅡ 52L BOA mizuno(ミズノ) 動画あり
オールマイティLSⅡ 52L BOA 限定商品『LIMTED DESIGN』。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇 09:ホログラムブラック×シルバー×ブルー 標準質量(g/片足)約395(26cm) 材質(甲)人工皮革/合成繊維/合成皮革 材質(底部)ゴム底(耐油性) サイズレンジ25.0~28.0、29.0
1足
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーティングフライパンでも安心して使えるナイロンターナー。先端が薄く、適度なしなりと硬さがあるので、形が崩れやすいものもきれいにすくって返すことができます。コーティングフライパンOK。ワイヤーにシリコーン巻きされた、すべりにくくて持ちやすく、熱くなりにくいハンドルです。
用途食洗機対応 寸法(mm)267×72×45 質量(g)68 材質先部/ナイロン、ハンドル/シリコーンゴム・18-8ステンレススチール 耐熱温度(℃)200
1本
869 税込956
3日以内出荷

高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
1個
440 税込484
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。 特性アース付 質量(kg)3.5 芯数(C)(ワイヤー)1 定格電流(A)(アースクリップ)50 板厚(mm)(取付ブラケット)4.5 電線長さ(m)10 ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当) 巻取形式自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300(11.81) 型番SST-PP07E-PCI8W-V2 コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2
エコ商品
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300(11.81) 型番SST-PP07E-MBW-V2 コネクタ1×24 ピン ATX コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300(11.81) 型番SST-PP07E-EPS8W-V2 コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ネックレス LUCE α コラントッテ 動画あり
コラントッテネックレス LUCE α
「コラントッテ ネックレス LUCE」からシリーズ最高の磁力スペックモデルが登場。 48面体鏡面加工を施した、立体的な光の輝きと磁気のパワーで、毎日に魅力をプラスします。
材質【本体】フェライト永久磁石【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)【留具】ステンレス(SUS316L)【ワンパッチン】真鍮 ブラック 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)