46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

形状円筒 質量(g)8 砥粒ダイヤモンド
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状円筒 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
トラスコ品番475-8951 形状円筒先丸 質量(g)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド 2018年トラスコ掲載ページ5 1203
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度100 軸径(Φmm)3 形状円筒 刃長(mm)5 刃径(Φmm)3.5 トラスコ品番829-2693 全長(mm)50 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径(Φmm)3 形状A-TYPE (円筒型) 全長(mm)45 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状テーパー 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
仕様ダイヤモンドセット
1セット(12本)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番476-1804 質量(g)7.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])72000
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状 粒度100 全長(mm)45 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状砲弾 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド 形状 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
1パック(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番476-1081 セット内容ダイヤモンドバー:12801、12803、12805、12807、12809、12811、12813、12815、12817、12819、12821、12823、12825、12827、12828、12832、12833、12836、専用ケース 質量(g)73 砥粒ダイヤモンド
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状テーパー先平 全長(mm)45 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド 形状円筒先丸 軸径(Φmm)3 全長(mm)45
1パック(3本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒 軸径(Φmm)3 形状円筒 全長(mm)50 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 刃長(mm)3 砥粒ダイヤモンド
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 刃長(mm)3 全長(mm)50 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸長(mm)8 砥粒ダイヤモンド
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.6 仕様ダイヤモンド砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 砥粒ダイヤモンド
1セット(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
軸径(Φmm)3 仕様CBNセット トラスコ品番476-1847 セット内容CBNバー:12019、12151、12153、12155、12157、12158、12160、12161、12163、12165 質量(g)69
1セット(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番476-1685 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 砥粒ダイヤモンド
1本
11,980 税込13,178
欠品中

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm シャンク径(Φmm)6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)SP電着小径CBNバー
質量(g)8 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒CBN
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○ 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)8 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒ダイヤモンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
軸径(Φmm)3 仕様ダイヤモンドセット トラスコ品番476-1839 セット内容ダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065 質量(g)69
1セット(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応) 全長(mm)20.0 シャンク径(Φmm)1.6 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)