電子サイン用スタイラスペンとペン用ケーブルのセット。
商品タイプ本体
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
仕様静電方式
付属品単6アルカリ乾電池1本・替え芯1本
全長(mm)146.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。
なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
全長(mm)137
質量(g)18
種類油性ボールペン
最大径(Φmm)11
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
インク油性
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦5×横40
サービス分類名入れ
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED
寸法(mm)22×158×31
質量(g)34(電池含まず)
定格電圧(V)4.5
使用時間2時間以上
色温度(K)7000~8000
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境-10~40℃
LEDSMD型LED10個
光束(Lm)最大150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
シリーズフリクション
先端ボール径(mm)0.7
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
線の太さ細字
高級感のあるメタリックボディ。書き味も滑らかなタッチペン付ボールペン
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質アルミ
全長(mm)145
質量(g)17
方式ノック式
芯径(mm)0.7
最大径(Φmm)10
文字色【名入れ】白
インク色なめらか黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.7
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク油性
色(軸)青
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦5×横40
サービス分類名入れ
1セット(100本)
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
適合(締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本
ねじ(締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本
打撃数(min-1[回/分])0~2800
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
回転数0~2300回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)6.2
暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。
【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。
大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。
【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。
チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。
使いやすい正逆切替スイッチ。
本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。
本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。
パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。
高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。
手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。
電池容量、ゆとりの1.5Ah。
電池の使い過ぎや高温を防止。
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。
スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9634(※ケース用小箱は収納できません。)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。
贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・青・赤
方式スライドレバー式
商品タイプ本体
種類多色ゲルインキボールペン
先端ボール径(mm)0.5
インクフリクションインキ
色数3色
線の太さ極細
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。
クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。
日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として
電球の種類LED
材質ABS、PC、TPR
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160
保護等級IP32
色温度(K)7500-8500
使用電球SMD型LED8個
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境-10~40℃
光束(Lm)180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)12
連続点灯時間(時間)4
1台
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
高級感のあるメタリックボディ。書き味も滑らかなタッチペン付ボールペン
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質アルミ
全長(mm)145
質量(g)17
方式ノック式
芯径(mm)0.7
最大径(Φmm)10
文字色【名入れ】白
インク色なめらか黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.7
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク油性
色(軸)赤
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦5×横40
サービス分類名入れ
1セット(100本)
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
材質ABS
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。
ノックはサイドのノブを押し下げて行います。
持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
方式ノック式(ノブノック式)
商品タイプ本体
シリーズフリクション
先端ボール径(mm)0.38
インクフリクションインキ
入数1本
線の太さ超極細
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
色ホワイト
タイプ平形コード用
定格3A 250V
包装パック商品
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
最大径(Φmm)15.8
全長(mm)146
方式ノック式
シリーズフリクション
先端ボール径(mm)0.5
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
FZ-55用スタイラスペン。
商品タイプ本体
1個
¥1,798
税込¥1,978
92日以内出荷
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)。
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ブルーグレーオーク色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色しっくいホワイト色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色イデアオーク色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色メープル色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ウォールナット色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色パールグレー色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ネイビーオーク色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ホワイトオーク色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色チェリー色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ブラックオーク色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ソフトウォールナット色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ホワイトアッシュ色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色グレージュアッシュ色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1箱(2本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
グラスはもちろん、ジョッキやタンブラー等、表面の凸凹加工がされていないつるりとしたグラスの表面なら、長時間くっついた状態を保ちます。
材質シリコンラバー
全長(mm)20
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2286-1701
TKG品番(2017)6-2072-1601
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
金属表面用の難燃性マーカーでインクには耐水・耐候性があります。直接火と接触しても焼け落ちたり色あせたりしないため、マーキングや各種工具や機器の識別に適しています。
インク色黒
適合温度(℃)インク:-196~+1200
アズワン品番4-6707-01
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
サイトフィッシングの必需品!ルアーの背中側に張り付けるだけで視認性が大幅にUP!!E.G.マーカーは貼りやすく、剥がれにくい強力粘着タイプの転写シール。貼りたいシールだけを台紙から剥がせる便利なスリット入りなので、現場ですぐに使用することができます。
用途ご使用方法
1.貼りたい場所を布などできれいに拭き、汚れをとります。
2.台紙から上側のフィルムとシールを一緒に剥がします。
3.剥がしたフィルム(シール)を貼りたい場所に置き、浮きがない様に上から強く押さえます。
4.上側のフィルムをゆっくり剥がすとシールが残ります。
5.最後にシールをしっかり押さえて完成です。
完成!
シール転写タイプ
シートサイズ(mm)133×85
ペン先が細く小スペースへの書き込みが可能です。乾燥後は耐水性・耐アルコール性となり、アルコール清拭する実験器具などへの書き込みに適しています。
適合温度(℃)インク:-196
ペン先径(Φmm)0.7
先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
適合温度(℃)インク:-196
ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
マキタ・日立・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット
ボディを折ったまま差せる親切設計
材質ポリエステル(1680+600デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)270×125×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン。
対応機種FZ-G2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ