従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼
シールシール付
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼
シールシール無
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼
シールシール付
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼
シールシール無
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
長さ(mm)1200
色茶
適合品番TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。雨に強く水の入りにくい設計です。金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。シリンダー錠取り付け可能(別売)
材質フック:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)2.8
材質(本体)ABS強化樹脂
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)232
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
仕上鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)10以内
吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
用途VFL360用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
中量級家具用アジャストボルトです。
頭部にマイナス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M12
材質SS
表面処理有色クロメート(2種)
ねじピッチ1.75
耐荷重(kg)1200
台座径(Φmm)30
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。
(※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体)
ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。
単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式
材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316
材質(本体)SCS14
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0~100
使用流体上水・精製水等
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
材質(ストレーナ)SUS316
材質(弁棒)SCS14
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上ステンレス
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22212
1個
¥4,987
税込¥5,486
当日出荷
全ての部品がステンレスで構成されており、衛生的でとても錆びに強い仕様です。
総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し可能です。
削る、剥がすの作業の他に、ステンレス鋼材の特性を活かして、業務調理機器のメンテナンスや調理そのものにもご使用いただけます。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、調理器具等のコゲ落とし、調理品の撹拌作業に。
トラスコ品番206-7036
全長(mm)780
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、パイプ:ステンレス(SUS304)
質量(g)640
刃幅(mm)90
刃厚(mm)3
アズワン品番64-8379-54
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス
寸法(mm)Φ150×36(H)
質量(g)290
アズワン品番64-7861-93
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状ボールスタッド
シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状ボールスタッド
シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠は3ウェイ操作のためイタズラ防止に最適
マイナスドライバーでも操作可能
左右兼用型
用途点検扉・収納扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)10
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード22694
1個
¥10,767
税込¥11,844
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。
グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。
グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印もできます。
左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂
付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵T0230
タキゲンコード60858
1個
¥25,860
税込¥28,446
4日以内出荷
修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス
寸法(mm)Φ107×32(H)
質量(g)160
アズワン品番64-7861-91
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。10個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数10個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。5個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数5個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)ステンレス
耐熱温度(℃)250
AF4013Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4013P
ろ過度(μm)5
1台
¥23,300
税込¥25,630
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ