材質(グリップ)プラスチック
エスコ品番EA565-7
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565AE-7
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BD-7
種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BF-7
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
種類ナットドライバー
深さ(mm)ボックス/18
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184
種類ナットドライバー
グリップ径(Φmm)28
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287
種類セット品
材質(軸)スチール
材質(グリップ)PP
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(4本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
力のよく伝わる大径クッショングリップ。
ソケット部黒染仕上げ。
レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ
商品構成単品
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3316
質量(g)848
種類セット品
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番438-0673
質量(g)120
商品構成単品
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-7
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA642HV-7
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。
精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。
2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂
仕様透明ケース入
全長(mm)105
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
全長(mm)235
規格IEC60900
材質(軸)バナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
軸径(Φmm)7
グリップ径(Φmm)32
材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
軸貫通なし
材質(グリップ)ゴム
質量(g)90
材質(軸)鋼
商品構成単品
グリップタイプゴム
材質(グリップ)樹脂
種類ナットドライバー
材質(軸)スウェーデン特殊鋼
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ケース入りで持ち運びにも便利です。
軸径(Φmm)7
全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264
軸長(mm)150
グリップ径(Φmm)32
材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
先端形状ソケット
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
軸貫通なし
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軸径(Φmm)11
種類ナットドライバー
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)100
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
入り組んだ所での作業に最適なフレキシブルナットドライバー。
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
材質(グリップ)ポリプロピレン
寸法(mm)7
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー
商品構成単品
種類ナットドライバー
商品構成単品
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類ナットドライバー
材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類ナットドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレード部のメッキはマット仕上げ。メイン画像は12507-2K-6品番です。
軸長L1(mm)200
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm刃の長さ = 125 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = つや消しクロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ