1個
¥85,600
税込¥94,160
翌日出荷
1個
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。
スチール(炭素鋼)ナット専用。
1個
¥116,900
税込¥128,590
翌日出荷
自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。
硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。
油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
用途固着して緩まないナットを割りに。
材質鍛造スチール
こんなお得な商品も!

ナットブレーカー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。
スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに
材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合ナット9~17mm
トラスコ品番448-9276
幅(mm)30
全長(mm)220
質量(g)400
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
油圧ナットブレーカー(56-1)用のスペアパーツセットです。
適合適合プーラー品番:56-1
質量(kg)0.3
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
適合ナット13~26mm
トラスコ品番448-9284
幅(mm)44
全長(mm)258
質量(g)758
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
油圧ナットブレーカー(56-2)用のスペアパーツセットです。
適合適合プーラー品番:56-2
質量(kg)0.72
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
油圧ナットブレーカー(56-1)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:56-1
質量(kg)0.03
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
油圧ナットブレーカー(56-3)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:56-3
質量(kg)0.25
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
油圧ナットブレーカー(56-2)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:56-2
質量(kg)0.31
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。
強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
適合ナット10~36mm
セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)
全長(mm)109・134
質量(kg)2
刃幅(mm)14・16
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
関連キーワード