565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 形状鍋頭 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。 高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 頭部形状トラス
1パック(39本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(26本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状鍋頭 頭部形状ナベ
1パック(15本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MADMAXオリジナル! ついに入荷致しました!! 取り付けネジ径 6mm 汎用品になりますので、サイズにてご判断お願い致します。 ボルト一つで簡単に取り付けできます。 カウルを固定させ、ガタツキをなくし、安全な走行ができます。
付属品ゴムワッシャー ×4金属ワッシャー(大) ×2ネジ(小) ×2ネジ(大) ×2、ナット ×2、段差ありワッシャー ×2、太いワッシャー ×6、細いワッシャー ×2
1セット
979 税込1,077
4日以内出荷

ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ ねじピッチ1.75 ねじ長さ(mm)- 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロメッキ 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ 山数12 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 ねじ山ウィット 有効ねじ長さB(mm)-
1個ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
サイズ11Φ×11mm アズワン品番61-0479-74
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

仕様取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルで使用する、2-56ねじサイズのメスねじロックです。 4-40及びM3ねじ付きのねじロックは他のすべてのケーブルクランプ / バックシェルで使用できます。. AMPLIMITE D-SubコネクタHD、HDE、HDF及びHDPシリーズメスねじロック. AMPLIMITEシリーズHD、HDE、HDF及びHDPシリーズD-Subコネクタ用メスねじロック及びねじロックキット。 これらのメスねじロックは亜鉛めっきクリア又は黄クロメート処理冷間圧延鋼製で、個別のねじロックアセンブリとして、又は2個の個別のねじロックアセンブリで構成されているキットとして入手できます。 アセンブリ方式ねじロック×1、平ワッシャ×2及び四角ナット×1を備えたメスねじロックアセンブリねじロック×1、平ワッシャ×2、ロックワッシャ×1及び六角ナット×1を備えた標準及びロングメスねじロックアセンブリ外歯ロックワッシャ付きのねじロック×1を備えたメスのねじキット。方式、ねじサイズ、仕上げ、及び関連するD-Subコネクタシリーズについては、表を確認してください。オスねじリテーナーについては、代表品番:450-9208450-9208及び:717-4549717-4549を確認してください。 シリーズSeries HDF、 Series HDP RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプメスねじロック 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フロントドライブスプロケットを確実にマウントする為の、ゆるみ止めU-ロック付きスプロケットナットです。サイズはM20で、ネジピッチは1,50mmとなっており、'72~'80までのZ系車輌に対応しています。ナット自体の厚みは10mmとなっており、スタンダードのスプロケットはもちろん、チェーンラインをオフセットさせた際に使用する厚みの増したスプロケットにも対応します。クロームメッキ仕上げ。
サイズM20 PC1.50mm 厚み10mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

1箱(30個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ドライバー用の下穴ドリルとビットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。
用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、木・樹脂への穴あけ。 仕様10ピース入
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(50個)ほか
特価
5,690 税込6,259
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(ネジ穴加工・ナット付き)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価黒メッキ 表面処理三価黒メッキ 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

1箱(500個)ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)5.5 寸法S(mm)8 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)9.2 寸法c(mm)(最小)1.1 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)3.3 寸法dc(mm)12 ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)